ウルシヤマ金属工業
アルミ鋳物キング釜(カン付き)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
33
28
30
33
36
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747906
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
質量(kg)
1.78
高さ(mm)
(ツバ下)153.2
サイズ(cm)
33
外径(Φmm)
(ツバ下)340
炊飯容量
4.4升
TKG品番
9-0395-0403
TKG品番(2017)
6-0357-0503