ナカオアルミ
アルミイモノ 揚鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
33
30
33
36
39
42
45
48
52
55
60
容量(L)
4.7
3.8
4.7
6.4
8.3
10.3
11.6
15.3
18.5
21.5
27.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
容量(L)
4.7
呼び寸法(cm)
33
質量(kg)
1.3
深さ(mm)
78
板厚(mm)
5
TKG品番
9-0430-0902
TKG品番(2017)
6-0387-0902
注意
※個人宅配送不可商品。