ナカオアルミ
アルミイモノ 揚鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
52
30
33
36
39
42
45
48
52
55
60
容量(L)
18.5
3.8
4.7
6.4
8.3
10.3
11.6
15.3
18.5
21.5
27.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
容量(L)
18.5
呼び寸法(cm)
52
質量(kg)
5
深さ(mm)
111
板厚(mm)
6
TKG品番
9-0430-0908
TKG品番(2017)
6-0387-0908
注意
※個人宅配送不可商品。