ナカオアルミ
アルミイモノ 揚鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
55
30
33
36
39
42
45
48
52
55
60
容量(L)
21.5
3.8
4.7
6.4
8.3
10.3
11.6
15.3
18.5
21.5
27.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758826
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
容量(L)
21.5
呼び寸法(cm)
55
質量(kg)
6
深さ(mm)
118
板厚(mm)
6
TKG品番
9-0430-0909
TKG品番(2017)
6-0387-0909
注意
※個人宅配送不可商品。