銀チタンハサミ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88808727 品番GSB
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

刃は強力な抗菌性の銀チタン刃・抗菌樹脂を使用して全身抗菌でサビないはさみです。
サルモネラ菌・腸炎ビブリオ・O-157・黄色ブドウ球菌・ 大腸菌といった悪質な中毒菌の刃面での増殖を防止、減菌していきます。
サビずに耐酸性、耐アルカリ性も高く、重さもステンレスの約半分です。

材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン 全長(mm)190 仕様抗菌加工、洗浄機対応 質量(g)50 TKG品番9-0584-1101 TKG品番(2017)6-0524-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
菊の親木の刈下げ用に使用
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

病気の感染防止の為に、ハサミを次亜塩素酸に何秒か漬けます。その後水洗いし拭き取りをするのですが、鉄製のハサミだとすぐ錆びて切れ味も悪くなるのでこのハサミがお勧めです。
むしろ柄の方が経年劣化で先に駄目になる位です。

対象商品:
88808727
2022-09-16
用途:
海釣りで使用
その他業種

軽くて使いやすいですが刃渡りがもう少し欲しいですね

対象商品:
88808727
2016-05-26
用途:
調理作業
藤嶋 様 (農・林・水産業)

握り部が大きく、使い勝手や切れ味が非常に良い

対象商品:
88808727
2020-10-05
用途:
調理一般
有限会社青木商会 様

錆びず、耐菌性があることを評価して購入。ただ刃先が思ったより短く、やや使い勝手が落ちる。

対象商品:
88808727
2020-07-01
用途:
ナイロン袋などを切る
ビストロ叶屋 様 (飲食業)

刃は良く切れるが刃先が短すぎ、大きな袋などを切る時 難がある。
刃先の長さが1.5倍くらいはほしかった。

対象商品:
88808727
2020-09-19
用途:
調理や袋を切るのに使う
その他業種

使いにくい。抗菌性というので少し高いが割引だったので買った。すこし硬いものを切ると持ち手がふらふらし、歯が合わずあぶない。返品したいぐらい。軽くて高齢者にいいと書いたあったがその前に安全性を考えてほしい。星はマイナスにしたいぐらい、でもないので一つにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする