- 18-8 リネアモニカ笛吹きケトル 竹井器物製作所 88840394

18-8 リネアモニカ笛吹きケトル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88840394品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

底部材質:18-0ステンレス。IH対応。

材質18-8ステンレス容量(L)2.5高さ(mm)163口径(Φmm)92外径(Φmm)195底径(Φmm)195TKG品番9-0868-0601TKG品番(2017)6-0782-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88840394
2022-06-15
用途: 湯沸し
製造業

笛付き蓋の開閉部蝶番の動きが悪い(ゴリゴリ感が有り動きが滑らかではない)

対象商品 : 88840394
2017-01-20
用途: 湯沸し
建設業・工事業

注ぎ口が長いので ポットに注ぐ時にポットの蓋が邪魔にならず良い

1が参考にしています
対象商品 : 88840394
2016-08-06
用途: 調理作業時

使いやすさ、値段も手頃、デザイン性も良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする