セルフバスケット 深型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88906307 品番 YK1500V
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×330×120 レッド 材質PP 幅(mm)440 高さ(mm)120 奥行(mm)330 TKG品番9-1154-1101 TKG品番(2017)6-1032-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
製品の検体の運搬
製造業

検体を運ぶのにちょうどよい高さで持ち手もついているので安定してはこべる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする