※使用例
よし与工房
よし与工房の 物品棚/収納用品
よし与工房の ツールボックス/ツールバッグ
よし与工房の 樹脂製(プラスチック)
セルフバスケット 深型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88906316
品番
YK1500V
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×330×120
色
ブルー
材質
PP
幅(mm)
440
高さ(mm)
120
奥行(mm)
330
TKG品番
9-1154-1102
TKG品番(2017)
6-1032-1002