TKG
SA銅打出さわり鍋 手付・スズメッキ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(cm)
54
33
39
45
48
60
容量(L)
30
6
11
17
20
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88907183
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥202,000
板厚:1.5
呼び寸法(cm)
54
容量(L)
30
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
540×220
TKG品番
9-1157-0208
TKG品番(2017)
6-1035-0208