TKG
SA銅打出さわり鍋 手付・スズメッキ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
60
33
39
45
48
60
容量(L)
40
6
11
17
20
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88907192
品番
-
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
板厚:1.5
呼び寸法(cm)
60
容量(L)
40
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
600×245
TKG品番
9-1157-0209
TKG品番(2017)
6-1035-0209