Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
89519473
品番
NNF41825LE9/LDL40SN2225 x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,000
消費電力(W)
26
適合
壁面(横向き)取付専用
材質
本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、カバー/アクリル
長さ(mm)
1270
タイプ
LDL40 1灯用
仕様
電源ユニット内蔵
電圧(V)
100~242
起動形式
LE9
平均演色評価数(Ra)
84
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1950
明るさ
2500Lmタイプ(FLR40形器具相当)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89519473
NNF41825LE9/LDL40SN2225 x1
31477478
NNF41825LE9/LDL40SN1925Kx1
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です