曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト

直管LEDランプ搭載ベースライト - Panasonic(パナソニック)
仕様
電源ユニット内蔵
電圧(V)
100~242
起動形式
LE9
平均演色評価数(Ra)
84
内容量
1台
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合
材質
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89519473NNF41825LE9/LDL40SN2225 x126壁面(横向き)取付専用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、カバー/アクリル1270LDL40 1灯用
¥41,000
取扱い終了
代替品有
89519482NNF41825LE9/LDL40SN1920 x123壁面(横向き)取付専用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、カバー/アクリル1270LDL40 1灯用
¥40,000
取扱い終了
代替品有
89519491NNF41838LE9/LDL40SN3334 x137壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、カバー/アクリル、枠/亜鉛鋼板(ホワイト)1275LDL40 1灯用・ホワイト枠
¥52,000
取扱い終了
代替品有
89519507NNF41838LE9/LDL40SN2225 x126壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、カバー/アクリル、枠/亜鉛鋼板(ホワイト)1275LDL40 1灯用・ホワイト枠
¥45,500
取扱い終了
代替品有
89519516NNF41838LE9/LDL40SN1920 x123壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、カバー/アクリル、枠/亜鉛鋼板(ホワイト)1275LDL40 1灯用・ホワイト枠
¥44,500
取扱い終了
代替品有
89519464NNF41825LE9/LDL40SN3334 x137壁面(横向き)取付専用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、カバー/アクリル1270LDL40 1灯用
¥47,500
取扱い終了
89519525NNF41515LE9/LDL40SN3334 x137壁面・天井面取付兼用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1245LDL40 1灯用・開放型
¥39,500
取扱い終了
89519534NNF41515LE9/LDL40SN2225 x126壁面・天井面取付兼用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1245LDL40 1灯用・開放型
¥33,000
取扱い終了
89519543NNF41515LE9/LDL40SN1920 x123壁面・天井面取付兼用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1245LDL40 1灯用・開放型
¥32,000
取扱い終了
89519552NNF42515LE9/LDL40SN3334 x271壁面・天井面取付兼用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1245LDL40 2灯用・開放型
¥58,000
取扱い終了
89519561NNF42515LE9/LDL40SN2225 x249壁面・天井面取付兼用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1245LDL40 2灯用・開放型
¥45,000
取扱い終了
89519577NNF42515LE9/LDL40SN1920 x244壁面・天井面取付兼用本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)1245LDL40 2灯用・開放型
¥43,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89519473NNF41825LE9/LDL40SN2225 x131477478NNF41825LE9/LDL40SN1925Kx1NNF41825LE9/LDL40SN2225 x1 直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型 Panasonic(パナソニック) 31477478直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型Panasonic(パナソニック)1セット
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89519482NNF41825LE9/LDL40SN1920 x131477478NNF41825LE9/LDL40SN1925Kx1NNF41825LE9/LDL40SN1920 x1 直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型 Panasonic(パナソニック) 31477478直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型Panasonic(パナソニック)1セット
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89519491NNF41838LE9/LDL40SN3334 x131477496NNF41838LE9/LDL40SN2938Kx1NNF41838LE9/LDL40SN3334 x1 直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠 Panasonic(パナソニック) 31477496直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠Panasonic(パナソニック)1セット
¥34,980
税込¥38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89519507NNF41838LE9/LDL40SN2225 x131477505NNF41838LE9/LDL40SN1925Kx1NNF41838LE9/LDL40SN2225 x1 直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠 Panasonic(パナソニック) 31477505直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠Panasonic(パナソニック)1セット
¥33,980
税込¥37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89519516NNF41838LE9/LDL40SN1920 x131477505NNF41838LE9/LDL40SN1925Kx1NNF41838LE9/LDL40SN1920 x1 直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠 Panasonic(パナソニック) 31477505直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠Panasonic(パナソニック)1セット
¥33,980
税込¥37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする