曜日別特売
NNF41838LE9/LDL40SN1920 x1 直管LEDランプ搭載ベースライト Panasonic(パナソニック) 89519516

NNF41838LE9/LDL40SN1920 x1 直管LEDランプ搭載ベースライト Panasonic(パナソニック) 89519516
NNF41838LE9/LDL40SN1920 x1 直管LEDランプ搭載ベースライト Panasonic(パナソニック) 89519516

直管LEDランプ搭載ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
89519516
品番
NNF41838LE9/LDL40SN1920 x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,500
消費電力(W)
23
適合
壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用
材質
本体/亜鉛鉄板(クロムフリー)、カバー/アクリル、枠/亜鉛鋼板(ホワイト)
長さ(mm)
1275
タイプ
LDL40 1灯用・ホワイト枠
仕様
電源ユニット内蔵
電圧(V)
100~242
起動形式
LE9
平均演色評価数(Ra)
84
エネルギー消費効率(Lm/W)
70
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1610
明るさ
2000Lmタイプ(明るさひかえめ節電タイプ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89519516NNF41838LE9/LDL40SN1920 x131477505NNF41838LE9/LDL40SN1925Kx1NNF41838LE9/LDL40SN1920 x1 直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠 Panasonic(パナソニック) 31477505直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠Panasonic(パナソニック)1セット
¥33,980
税込¥37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする