スーパーボックス SR-445 ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89585256 品番SR-445-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。 売れ筋サイズで収納力抜群です。 10コマで細かく仕切れる中皿付です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)443×216×160 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)443×216×160 用途400mmまでの小型工具から中型工具収納可能。 仕様中皿付 仕切板8枚付 トラスコ品番833-8853 質量(kg)1.2 ブルー 材質(本体)自動車バンパー材(PP) 外寸法・幅(mm)443 外寸法・高さ(mm)160 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)443×216×160 シリンダ錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)216 2018年トラスコ掲載ページ4 2058

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89585256
2024-06-25
用途:
自動車用工具入れ
建設業・工事業

今までは一回り小さいサイズを使用していたが工具が増えたのでこちらの商品に切替えた。
丈夫で長持ちしていて使い勝手が良い。

対象商品:
89585256
2022-07-28
用途:
フライス盤のチャック収納
教育・研究機関

フライス盤でチャックを交換する際、細かな工具も含めて収納するのに使用しています。リングスターのケースは丈夫にできており安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする