※使用例

120.02P ツールケース BASE B&W 89602144 120.02P ツールケース BASE B&W 89602144 120.02P ツールケース BASE B&W 89602144

ツールケース BASE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89602144 品番120.02P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。
ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。
エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)495×415×195 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)460×355×170 耐荷重(kg)25 用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。 トラスコ品番859-6122 材質ABS樹脂 質量(kg)4.6 ブラック 鍵有 2018年トラスコ掲載ページ4 2095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする