B&W
B&Wの 物品棚/収納用品
B&Wの ツールボックス/ツールバッグ
B&Wの 樹脂製(プラスチック)
ツールケース GO
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89602162
品番
120.04P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。
ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。
エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
515×440×255
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
485×375×200
耐荷重(kg)
30
用途
工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。
トラスコ品番
859-6124
材質
ABS樹脂
質量(kg)
6.6
色
ブラック
鍵
鍵有
2018年トラスコ掲載ページ
4 2095