B&W
B&Wの 物品棚/収納用品
B&Wの ツールボックス/ツールバッグ
B&Wの 樹脂製(プラスチック)
プロテクタケース 6700
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89602284
品番
6700/B/SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
-30℃〜80℃までの過酷な環境でも使用できます。
優れた防水性を発揮します。
同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途
カメラ、小物などの保管用。
貴重品などの保管用。
精密機器などの保管、運搬用。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
610×430×265
色
黒
トラスコ品番
859-6144
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
610
外寸法・高さ(mm)
265
外寸法・奥行(mm)
430
2018年トラスコ掲載ページ
4 2175
有効内寸法・奥行(mm)
360
有効内寸法・高さ(mm)
225
有効内寸法・幅(mm)
535