※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6000/G/DJI4 プロテクタケース 6000 B&W 89602318 6000/G/DJI4 プロテクタケース 6000 B&W 89602318 6000/G/DJI4 プロテクタケース 6000 B&W 89602318

プロテクタケース 6000

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー トラスコ品番859-6140 注文コード89602318 品番6000/G/DJI4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

-30℃〜80℃までの過酷な環境でも使用できます。
優れた防水性を発揮します。
同じシリーズの商品で積み重ね可能です。

用途
カメラ、小物などの保管用。
貴重品などの保管用。
精密機器などの保管、運搬用。
グレー トラスコ品番859-6140 質量(kg)4 材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ1 1454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89602318
2022-02-18
用途:
Phantom 4の保管
教育・研究機関

ケース内側に付属の緩衝材(ウレタンフォーム?)から黒い粉が出ます。掃除機で吸って、エアーで吹き飛ばしても、ドローン本体やバッテリーを入れると、黒い粉が付着してきます。細かい粉なので、ドローンのモーターやジンバルなどのすき間に詰まりそうで心配です。商品到着時にすでに黒い粉がケースの内側に溜まっていたので、緩衝材の劣化かもしれないと思い、交換対応していただきましたが、交換品も全く同じでした。外のケースはよさそうですので、緩衝材は別途準備して使用します。緩衝材がPhantom 4にぴったりということで購入したのに残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする