H/B
H/Bの 物品棚/収納用品
H/Bの ツールボックス/ツールバッグ
H/Bの 樹脂製(プラスチック)
ツールケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
ABS樹脂
質量(kg)
2.4
セット内容
ポリウレタンフォーム
注文コード
89608602
品番
50488019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・質量・セット内容
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ製のスダンダードモデルです。
人間工学に基づく安定したハンドル付です。
3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。
付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
トラスコ品番
828-9003
セット内容
ポリウレタンフォーム
質量(kg)
2.4
材質(本体)
ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ
4 2090
用途
工具収納用、工具保管用。
色
ブラック