H/B
H/Bの 物品棚/収納用品
H/Bの ツールボックス/ツールバッグ
H/Bの 樹脂製(プラスチック)
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89608618
品番
50728019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ドイツ製のスダンダードモデルです。
人間工学に基づく安定したハンドル付です。
3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。
付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
トラスコ品番
828-9004
セット内容
ツールプレート(3053668019):1枚
質量(kg)
5.5
材質(本体)
ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ
4 2090
用途
工具収納用、工具保管用。
色
ブラック