H/B
H/Bの 物品棚/収納用品
H/Bの ツールボックス/ツールバッグ
H/Bの 樹脂製(プラスチック)
ツールケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(kg)
8
セット内容
ツールプレート(3053668019・3053648019):各1枚
注文コード
89608812
品番
57758019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・質量・セット内容
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ製のスダンダードモデルです。
人間工学に基づく安定したハンドル付です。
3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。
付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
トラスコ品番
828-9015
セット内容
ツールプレート(3053668019・3053648019):各1枚
質量(kg)
8
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
2018年トラスコ掲載ページ
4 2091
用途
工具収納用、工具保管用。
色
ブラック