SKRC1HDSMSCZAPG001 ツールボックス HD PATROL 89617946 SKRC1HDSMSCZAPG001 ツールボックス HD PATROL 89617946

ツールボックス HD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89617946 品番SKRC1HDSMSCZAPG001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
サイドハンドル付きで横から持てます。

内寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×450 仕様穴径8.0mm南京錠取付可能(別売) トラスコ品番828-8986 セット内容中皿、パーツケース(ERG2PCZEPG001):4個 材質本体/フタ/中皿:ポリプロピレン、ハンドル:アルミニウム、バックル:スチール 質量(kg)3.7 ブラック 容量(L)39.0 耐荷重25kg 容積39.0L 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)362×297×282 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×350×450 シリンダ錠(別売)取付可 2018年トラスコ掲載ページ4 2069

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする