内寸(幅×奥行×高さ)(mm)590×345×355
仕様穴径8.0mm南京錠取付可能(別売)
トラスコ品番828-8996
セット内容中皿、仕切板:6枚
材質本体/フタ/中皿:ポリプロピレン、ハンドル:アルミニウム、バックル:スチール
質量(kg)3.75
色ブラック(レッドカバー)
容量(L)52.2
耐荷重40kg
保護等級IP54
容積52.2L
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)510×254×282
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)590×345×355
シリンダ錠(別売)取付可
2018年トラスコ掲載ページ4 2069