外寸(幅×奥行×高さ)(mm)597×377×240
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)597×377×240
トラスコ品番828-8966
セット内容ポリウレタンフォーム、ストラップ
材質ハンドル・バックル:ポリプロピレン(PP)、クッション:ポリウレタン(PU)、スチール
質量(kg)3.03
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)27.8
耐荷重(kg)18
耐荷重18kg
容積27.8L
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)240
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)597×377×240
シリンダ錠(別売)取付不可
外寸法・奥行(mm)377
2018年トラスコ掲載ページ4 2071