バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の ベルト周辺機器
テンションマスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89746055
品番
VA-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
加速度センサーにより振動をダイレクトに測定が可能です。
業界最高水準の測定精度です。
騒音のある環境下でもご使用が可能です。
固有振動測定器としてもご使用いただけます。
用途
ベルトテンションを正確に測る際に。
ベルトテンションを正確に測る際に。
材質
プラスチック
仕様
テンションマスター
トラスコ品番
855-8558
セット内容
加速度センサー
質量(g)
80
2018年トラスコ掲載ページ
1 1898