プロテック トップローラースーパーワイド(スペア)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89804592 品番C291-000N-SP
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プロテック トップローラースーパーワイド用の取替スペアです。

テープ幅(mm)285 用途プロテック トップローラースーパーワイド用スペアです。 トラスコ品番370-0976 材質粘着加工紙 質量(g)350 巻数50周 巻芯径(Φmm)75 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
会社の絨毯
小橋電機株式会社 様 (建設業・工事業)

大きいので、交換の手間が省けて広いスペースには最適〜と思い購入しました。
粘着力は花丸。残念なのは、切り目が無いこと。定規を当て5〜6枚ごとにカッターで切り目をいれて使用しています。何故切り目を入れなかった???

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、商品の改善を検討いたします。

対象商品:
89804592
2018-10-15
用途:
清掃作業
サービス業

大きい為一度にゴミを回収出来ます。特に広い事務所の掃除に快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする