※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモラベル(R)5点表示 不可逆性

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 89822364 品番 5S-65
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
環境温度確認。
実験機器の温度測定。
電子部品、輸送
変色温度(℃)65-70-75-80-85 トラスコ品番835-7871 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤 幅(mm)7 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 縦(mm)46 2018年トラスコ掲載ページ1 1660
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする