モノタロウ

デジタル風速計

デジタル風速計 - モノタロウデジタル風速計 - モノタロウデジタル風速計 - モノタロウデジタル風速計 - モノタロウ
(15件のレビュー)

簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。

用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃測定項目風速・温度質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※用途以外での使用はおやめください。
※乾電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26238546-
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

エアコンの効きが悪い時はチェック!
風をキャッチする羽根専用ケース

頭には風をキャッチする羽根がついていて、その左下にある小さな突起が温度センサーです。
羽根が回転すると設定に従って風速や温度が表示されます。厚手の黒いケース付。
角型9V乾電池(別売)の収納スペースがあるので、保管時に電池を外しても、次に使用する際に電池を探す手間がないので便利です。

商品説明動画

モノタロウ 簡易デジタル風速計.
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26238546
2024-04-13
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

液晶画面のデジタル表示がくっきりはっきりでたいへん視認性が良いです。操作も簡単で扱いやすいですし、しっかりとしたケース入りですので持ち運びも安心です。計測器の保護ケースはこのようであるべきだと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 26238546
2022-08-14
用途: ハウスの管理の参考に使っています。
有限会社大塚ファーム農・林・水産業

手軽で安くて使いやすいです。農家の人なら今、風速どのくらいかなといつも感じていますので合ったら便利だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 26238546
2021-11-24
用途: 溶接の施工管理時

写真撮影の際に数値のホールド機能がありがたい、あとはストラップホールがついていればもっと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 26238546
2021-08-07
用途: 車のエアコン診断

エアコンが微妙に効き悪い時に診断に使えるかと思い購入しました。使って分かったこととして、エアコンフィルター2年使った物より新品交換後の方が風量弱くなるメーカーが有ることが分かりました。良かったです。

4が参考にしています
対象商品 : 26238546
2021-06-28
用途: ビル設備管理
その他業種

校正された機器ではないので、数値はあくまで
参考ですが、換気扇の吸込み量等の目安としては
役に立ちそうです。
現在空調で不調な箇所はありませんが、
温度と風量の目安になれば役に立ちます。

2が参考にしています
対象商品 : 26238546
2020-09-20
用途: 換気の風量測定
建設業・工事業

感度は素直な感じです。手で感じる風量を数字で表してくれます。
秒速何メートルと時速何キロが出るので、体感風速も数字化してくれるので、楽しめます。電池が四角やつなので、入手が以外に困難かも。

2が参考にしています
対象商品 : 26238546
2019-10-23
用途: 空調機の風量測定等
建設業・工事業

空調機の効きが悪い、風量が弱い等の確認のための測定するには充分な商品です。またしっかりとした専用ケース内に固定して保管することができ、電池も固定して保管できるようになっています。ただ電池が9Vっていうところがツッコミどころだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26238546
2019-07-08
用途: 空調機などの運転状況確認用として
医療・福祉・介護関連業

この価格で、温度・風速の計測ができるようになって本当に助かります。
随分迷ったのですが、購入して正解でした。 ただ、他の方の書込にもありますが微風の場合は計測不能で0表示になりますが、値段などを考えると結構良いかと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
氷点下での使用はできますか。
回答:
使用環境は、温度:0℃~+45℃ のため氷点下ではご使用頂けません。
2022-04-07
質問:
羽根部分のみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いございません。
2022-04-07
質問:
JIS規格のT8202に準拠していますか。
回答:
JIS規格に準拠しておりません。
2022-04-07
質問:
電池は付属していますか。
回答:
付属していません。角型9V乾電池をご使用下さい。
2022-04-07

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする