LLC (クーラント・不凍液)のレビュー
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
【用途】エンジン冷却液
2020-06-27
- 用途:
- 社用車の補給用として
- 対象商品:
- 74858113
稀に補助タンクが、カラッポになる事があったので予備品として購入。長寿命タイプなので保管期間が過ぎてしまうこともく利用出来て経済的
2020-03-21
- 用途:
- トヨタ車のLLC交換
- 対象商品:
- 74858113
希釈不要で手間が掛からず良いですね。
注ぎ口が小さいので注ぐ時の液はねに注意が必要です。
同じ品質ならばこの製品を選びます。
2020-03-17
- 用途:
- 耐久は・・・
- 対象商品:
- 74858086
昨今、LLCの高寿命タイプ”スーパーロングライフ”として
各社、販売していますが、流石、モノタロウ殿は違います!
LLC・・・長寿命です。
おやおや???、耐久性を確認して行きます。
通常は、車検毎(2年)に交換ですが、この商品は、交換時期の
明記がありませんので、次回の車検の際に観察します。
4人が参考にしています
2020-02-04
- 用途:
- サーモスタット交換時に使用
90プラドに使用。純正と遜色なく、安くて良い品でした。量を使う車なので助かります。
2019-11-29
- 用途:
- トヨタ、ダイハツ系のLLCに
- 対象商品:
- 45535287
トヨタのエスティマのLLC交換に使いました。何度も使っていますが特に問題も無く安くて良い商品です。ロングライフなので交換の手間が省けてたすかります。希薄できるタイプがあれば一番使いたいので商品化してください。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。
2020-02-11
- 用途:
- ロングライフ
- 対象商品:
- 74858086
中古車を買ったのでとりあえず一度交換してしまえばロングライフで十年程度使えるので安心です。ノズルを完全に差し込まないとこぼれるので注意が必要です。