カテゴリ

  • 作業工具(273)
    • トルクレンチ(94)
    • トルクドライバー(15)
    • 交換ヘッド類(22)
    • 交換ビット類(17)
  • 測定用品(3)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
最小目盛(N・m)
トルク調整範囲(N・m)
主な用途
一般締付作業・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
なし・付き
精度(%)
±1・±2・±3・±4・±5・±6
ブランド
モノタロウ・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tohnichi」の検索結果

277件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • 空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(9件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP

    東日製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け負荷方向右
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥2,158~税込¥2,374~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
    用途検査、締付け用種類ダイヤル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(536件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2

    東日製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度±3%
  • ヘックスビットB 東日製作所

    ヘックスビットB

    東日製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    用途重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適
  • AH型 アジャスタブル交換ヘッド 東日製作所

    AH型 アジャスタブル交換ヘッド

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
    用途メンテナンス作業に最適です。
  • トルクドライバ 東日製作所

    トルクドライバ

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    直読式トルクドライバの基本形。 締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。 左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。 置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。
    用途検査、締付け用負荷方向左右
  • SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所

    SH型オープンヘッド(インチサイズ)

    東日製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • プレート形トルクレンチ 東日製作所

    プレート形トルクレンチ

    東日製作所(10件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
    用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • プラスビットC 東日製作所

    プラスビットC

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスビットB 東日製作所

    マイナスビットB

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット2H-10 東日製作所

    ソケット2H-10

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    手動式トルクツール用ソケット
  • トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド

    東日製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
  • トルクレンチ用ハードケース 東日製作所

    トルクレンチ用ハードケース

    東日製作所(15件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所

    モータースポーツ用トルクレンチ

    東日製作所(15件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
    精度(%)±5付属品ハードケース種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • トルクレンチ 置針付 東日製作所

    トルクレンチ 置針付

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用
  • QSP3調整工具 東日製作所

    QSP3調整工具

    東日製作所(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスビットB 東日製作所

    ボックスビットB

    東日製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスビットC 東日製作所

    マイナスビットC

    東日製作所
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNトラスコ品番321-2009サイズ0.6×3.8先端形状マイナス名称(-)ビットC-14アズワン品番65-0561-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    ¥5,038~税込¥5,542~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ 東日製作所

    HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ

    東日製作所
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    R-BTでDC24V入力が取れない場合にご利用ください(AC100~240Vで使用可能)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    非空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
  • MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド 東日製作所

    MPQL/MQL/MQSP用マーカーヘッド

    東日製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPQL/MQL/MQSP用補充インク 東日製作所

    MPQL/MQL/MQSP用補充インク

    東日製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型車用トルクレンチ 東日製作所

    大型車用トルクレンチ

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形
  • 樹脂グリップ 東日製作所

    樹脂グリップ

    東日製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 絶縁型トルクレンチ 東日製作所

    絶縁型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
    耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右