カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
    • LANケーブル(23)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(6)
  • 50~100未満(5)
  • 100以上(5)
規格
  • CAT6(1)
  • CAT6A(1)
  • その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(17)
コネクタ
  • なし(2)
爪折れ防止
  • 非対応(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 10以上
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(6)
  • 3~4未満(40)
  • 4~5未満(38)
  • 5~6未満(124)
  • 6~7未満(100)
  • 7~8未満(57)
  • 8~9未満(18)
  • 9~10未満(16)
  • その他(18)
使用場所
  • 屋内(1)
  • 屋外(2)
屋内・屋外
構造
  • その他(2)
  • より線(1)
  • 単線(2)
その他・より線・単線
給電方式
  • PoE非対応(1)
PoE非対応
コネクタ形状
  • 両端コネクタなし(1)
両端コネクタなし
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(1)
23
ブランド
  • 日本製線(17)
  • 通信興業(3)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • 伸興電線(1)
日本製線・通信興業・冨士電線(東京)・伸興電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋外用)冨士電線(東京)
23,980税込26,378
1本(10m)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 エイリアンクロストークに対応 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでジャック加工も可能 コネクタ端末部のシールド処理が不要 内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能) レングスマーク付き
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)90対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用) 冨士電線(東京)カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)冨士電線(東京)
19,980税込21,978
1本(10m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
コネクタ無しシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
ビニルコード 伸興電線ビニルコード伸興電線
4,698税込5,168
1巻(10m)
3日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース通信興業
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース通信興業
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
ライトブルーケーブル外径(Φmm)22概算質量(kg/km)335導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径) 通信興業CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径)通信興業
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
Cat6準拠 水平配線用 4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)細径多対UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。
ライトブルーケーブル外径(Φmm)12.3概算質量(kg/km)130導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)日本製線
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
51日以内出荷
Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)16.5 / (内部)6概算質量(kg/km)210導体単線対数(P)16P (4P×4)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)日本製線
9,498税込10,448
1巻(10m)ほか
51日以内出荷
環境配慮型 Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブルです。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12.8 / (内部)5.1概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル日本製線
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
41日以内出荷
10GBASE-T伝送に対応した環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造SF/UTPケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)日本製線
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
41日以内出荷
Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
【外被】(インナーシース)水 (SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)300導体単線対数(P)24P (4P× 6)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線環境配慮形マルチラインバンドルケーブル(6*4P)日本製線
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24P 環境配慮型インナーシースケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)日本製線
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
41日以内出荷
Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12 / (内部)4.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル 日本製線カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル日本製線
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
31日以内出荷
24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造U/UTPケーブル外径(Φmm)10.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線) 日本製線Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線)日本製線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
26AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル」です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
用途最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)5.9概算質量(kg/km)310導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)日本製線
9,898税込10,888
1巻(10m)ほか
41日以内出荷
Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
【外被】(インナーシース)水 (SB)ケーブル外径(Φmm)16.5 / (内部)6概算質量(kg/km)210導体単線対数(P)16P (4P× 4)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)日本製線
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
51日以内出荷
Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)300導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル日本製線
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
細径 Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)13.5 / (内部)4.1概算質量(kg/km)146導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.3(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)0.6
Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線Category5e U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)日本製線
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
51日以内出荷
環境配慮型 Cat.5e U/UTP 24対インナーシースケーブルです。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)16.3 / (内部)5.1概算質量(kg/km)230導体単線対数(P)24P(4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線) 日本製線Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)日本製線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。
用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)298導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル日本製線
35,980税込39,578
1巻(30m)ほか
46日以内出荷
10GBASE-T伝送に対応した自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)、(支持線/粗巻線)黒(BK)構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8概算質量(kg/km)252導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線) 日本製線Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線)日本製線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル(4P×6)です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)23.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)395導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線Category5e U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)日本製線
8,698税込9,568
1巻(10m)ほか
41日以内出荷
Cat.5e U/UTP 16対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。
【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)12 / (内部)4.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)16P(4P×4)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)0.9
10GBASE-T対応 Cat.6A F/UTP 24対インナーシースケーブル 日本製線10GBASE-T対応 Cat.6A F/UTP 24対インナーシースケーブル日本製線
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24Pインナーシースケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.5
lan雷サージ特集