横5段の場合5段で使用時1段間隔90mm、3段で使用時1段間隔上・中135mm下130mm。
材質本体:アルミニウム、取手:木材
18-8ステンレスです。
材質アルミニウム
全長(mm)295
寸法(幅W×高さH)(mm)130×50
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
耐久性も強くオススメです。
材質アルミニウム
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質アルミニウム
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質アルミニウム
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質アルミニウム
縦3段の場合3段で使用時1段間隔95mm、2段で使用時1段間隔145mm。
材質本体:アルミニウム、取手:木材
材質本体:アルミ・柄:スチロール樹脂
全長(mm)340
1膳
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質アルミニウム
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質アルミニウム
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質アルミ
幅W×全長(mm)60×210
1個
¥1,098
税込¥1,208
13日以内出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品鍵3本
規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。
工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。
締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。
※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-4243
適合本体JOB、MCX、CM、LM型
設置寸法・奥行(mm)85
設置寸法・幅(mm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×85×390
2018年トラスコ掲載ページ7 1162
天板寸法・幅(mm)150×308
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂
付属品鍵5本
規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
材質アルミ
色シルバー
段数3段
設置寸法・奥行(mm)810
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810
vivianさん監修のロールケーキ天板です。長方形の天板なので、ロールケーキがきれいに巻けます。ロールケーキ天板は、アルミニウムにニッケルとマグネシウムを合金し、耐熱性と天板の強度を上げています。熱伝導性が良く、温めやすく冷めやすい作りで、鉄のみの天板に比べて軽量化しています。
材質アルミ合金1.5mm
色シルバー
外寸(mm)375×240×H20
対応【不可】食洗機、電子レンジ、ガスコンロ、IH調理器具【可】オーブン
品名・タイプ長方形ロールケーキ
耐熱温度(℃)-150
耐冷温度(℃)250
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質アルミ
ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)(約)16.5
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
仕様踏面タイプ:縞板
材質アルミ
色シルバー
段数3段
設置寸法・奥行(mm)810
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810
木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3627
セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本
寸法(mm)626×626×41
質量(kg)12.2
有効開口(mm)534×534
適合厚さ(mm)【仕上げ材】15
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3626
セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本
寸法(mm)476×476×41
有効開口(mm)384×384
適合厚さ(mm)【仕上げ材】15
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
リムブレーキ用ホイールが持つトップレベルのパフォーマンス、信頼性、安全性、統合性を獲得しデビューを果たします。
カンパニョーロ・ディスクブレーキ・プロジェクトが初めて世に送るホイールが、ZONDA DBです。
あらゆるスタンダードに対応し、数多くのテクノロジーを身につけたオールマイティーなホイールは、カンパニョーロの名前に相応しいホイールとなりました。
ZONDAはリムブレーキ市場において非常に大きな評価を享受してきたモデルです。
仕様リム:クリンチャー、17C、スポーク:ストレートプル、21本-G3パターン、アルミニップル、ハブ:アルミオーバーサイズフランジ、プラズマ電解酸化処理フリーボディ、フリーボディ:シマノ9/10/11S、ハブタイプ:前後HH12、ローター取付規格:6ボルト、ローター取付規格:AFS
タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード