カテゴリ

  • 電気材料(4,971)
  • 制御機器(8)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(334)
  • オーム電機(731)
  • 三和電気計器(156)
  • エンジニア(50)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(23)
  • 岩崎電気(935)
  • テサ (tesa)(20)
  • マキタ(167)
  • 伊藤電気製作所(108)
  • 矢田電気(19)
  • GENTOS(18)
  • SAMTEC
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(36)

「電気」の検索結果

関連キーワード
4,979件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
949税込1,044
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 127mm SFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ, 127mm SFSDシリーズSAMTEC
719税込791
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
4 way ganged MMCX cable assembly 300mm SAMTEC4 way ganged MMCX cable assembly 300mmSAMTEC
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG-316特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 橙断熱材 = PTFE導体材質 = 銀めっき銅動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ SAMTEC電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブルアセンブリ FFSDシリーズSAMTEC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ:FFSDSamtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCSDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCSDシリーズSAMTEC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ TCSDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブル,IDTコネクタ TCSDシリーズSAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様SamtecTCSDSeries2.00mmTigerEyeIDCSocketRibbonCableAssemblies.TCSDseriesIDCsockettosocketribboncableassembliesconsistingofa28AWG7/36strandedtinnedcopperwirePVCinsulatedribboncablewitha2.00mmpitchdoublerowfemalesocketeitherendwithhighlyreliablegoldplatedIDCTigerEyecontactsandpolarizingnotchforaccuratemating.TheseTCSDseriesIDCribboncablesocketassembliesareavailablewithupto50contactsandhaveanassembledlengthofupto10inches.FormatingconnectorsseeTMM、TMMH、STMM、MMT、TW、MTMM、EHT、ETMMandZSTMMseriesheadersRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプフラット
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 457.2mm FFTPシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ, 457.2mm FFTPシリーズSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズSAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec フラットリボンケーブル FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec フラットリボンケーブル FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
569税込626
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec フラットリボンケーブル FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec フラットリボンケーブル FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
649税込714
1個ほか
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルコネクタ1タイプ:IDCコネクタ2タイプ:IDCコネクタ1ハウジングジェンダー:メスコネクタ2ハウジングジェンダー:メスコネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メスピッチ:1.27mm使用温度範囲:-40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCMDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCMDシリーズSAMTEC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズSAMTEC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルタイプフラット仕様FFMDシリーズケーブルアセンブリ. オス / メスIDCコネクタによるマイクロ基板と基板の相互接続に適したケーブルジャンパです。極性化2列コネクタ 0.025インチピッチ30 AWGリボンケーブルを使用 FFXX-xx-x-08.00-xx-xは長さ8インチ(203.2 mm) FFXX-xx-x-04.00-xx-xは長さ4インチ(101.6 mm)定格温度(℃)-40~105定格電流(A)0.5接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm TFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm TFSDシリーズSAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:5 Pin TFM-WTコネクタ B:5 Pin TFM-WT長さ:254mm入力方法の数:5シース色:黒ケーブルタイプ:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFMDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec SFPK-SL SFP+ ケージ SAMTECSamtec SFPK-SL SFP+ ケージSAMTEC
659税込725
1個
5日以内出荷
仕様種類 = ケージシリーズ = SFPKフォームファクタ = SFPKRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e SAMTECイーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5eSAMTEC
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154アズワン品番65-7693-40
イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e SAMTECイーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5eSAMTEC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5183アズワン品番65-7573-55
イーサネットコネクタ オス to メス パネルマウント Cat5e SAMTECイーサネットコネクタ オス to メス パネルマウント Cat5eSAMTEC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCPE●コード番号:229-5180アズワン品番65-7568-31
センサアクチュエータケーブル コア数:8 MCPシリーズ SAMTECセンサアクチュエータケーブル コア数:8 MCPシリーズSAMTEC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●CN1:端子●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:MCPアズワン品番65-7400-25
イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat3 SAMTECイーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat3SAMTEC
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5182規格CAT3アズワン品番65-7571-15
イーサネットコネクタ メス パネルマウント Cat5e SAMTECイーサネットコネクタ メス パネルマウント Cat5eSAMTEC
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:ソケット●シリーズ:RPCE●コード番号:229-5178アズワン品番65-7569-84
イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e SAMTECイーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5eSAMTEC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
<br />Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.25 m のワイヤを備え、コンタクトで 1.27 μ m の金、シェルでニッケルを使用します。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9153アズワン品番65-7702-61
イーサネットコネクタ メス ケーブルマウント Cat5e SAMTECイーサネットコネクタ メス ケーブルマウント Cat5eSAMTEC
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Samtec acClimate IP68 角型イーサネットパネルケーブルコネクタは、テールにコンタクトフラッシュ金 1.27 μ m 金のシングルポートを使用しています。動作温度範囲: -40℃ → +75℃ ワイヤサイズ: 24 AWG
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:RPCE●コード番号:208-9149アズワン品番65-7703-16
センサアクチュエータケーブル コア数:8 MCPシリーズ SAMTECセンサアクチュエータケーブル コア数:8 MCPシリーズSAMTEC
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●CN1:端子●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:MCP●コード番号:229-5097アズワン品番65-7401-87
Samtec 圧着工具 CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト CAT-HT-281-2430-13シリーズ CAT-HT-281-2430-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト CAT-HT-281-2430-13シリーズ CAT-HT-281-2430-13SAMTEC
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Samtec 圧着工具は使いやすい製品です。ツール方法マニュアル 工具タイプ手動圧着工具 / 関連製品の連絡先と併用します
タイプ圧着工具シリーズCAT-HT-281-2430-13使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト
Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13SAMTEC
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 34極 2.54mm 2列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、34 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 34 行数 2.
仕様●シリーズ:PHT-117-01-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8958アズワン品番65-7693-98
ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 40極 2.54mm 1列SAMTEC
459税込505
1個
7日以内出荷
<br />Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
379税込417
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり電流定格 4.7 A の 12 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9142アズワン品番65-7611-52
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1245アズワン品番65-7697-76
基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
859税込945
1個
7日以内出荷
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1580アズワン品番65-7622-60
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら