3,984件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本 光束(Lm)約50(参考値) ホワイト 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60 質量(g)約110(電池含) 電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh) 照度(Lx)約500 光源ワイドパワー白色LED×1個 電球の種類LED アズワン品番64-1237-58
1台
899 税込989
当日出荷

LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用 光束(Lm)約30(参考値) ホワイト 寸法(Φ×mm)約66×195 質量(g)約400(電池含) 電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約540(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED 1個 電球の種類LED 防水仕様生活防水形
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205 質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む) 電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約200(1m前方電池初期時) 光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個 電球の種類LED 使用電池単3形乾電池3本 防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電気錠2線化変換アダプター
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24 ブラック 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28 出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中) 出力時間錠駆動時:900mS±100mS 配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10 使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2 使用環境湿度(%)95 消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下 動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型 ブラック タイプ防雨型
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.1 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5 開口面積(cm2)141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

1.効果の決め手、「OHラジカル」の濃度が10倍にアップ。さまざまな空気の汚れを抑制、イヤなニオイもすっきり。2.吹き出し口は、サッとひと拭きお手入れ簡単。3.ひとセンサー搭載で、不在時OFF。エコモードにすると、室温を検知し自動調整で温めすぎを防ぐ。
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
7,698 税込8,468
欠品中

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

Panasonic(パナソニック)IHジャー炊飯器
タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル 食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載 タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面 2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」 ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース
仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○ 付属品しゃもじ,計量カップ 質量(kg)4.2 消費電力(W)炊飯時:約700 機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2 高さ(cm)ふたを開けた時:43.0 消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h 年間消費電力量(kWh/年)50.3 省エネ基準達成率(%)105(2008年) 炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.69 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用) 材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5) 質量(g)約75 配線長50m 使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器
付属充電ケーブルが収納でき、利便性を高めたMode3普通充電ボックス。付属の充電ケーブルは、本体内にすべて収納が可能です。充電時以外は、ケーブルを隠すことができるので安心です。扉には鍵付ハンドルを採用しています。また、夜間でも操作しやすいよう手元表示灯を内蔵。充電ケーブルを搭載した壁面取付のボックスタイプです。
仕様充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)、充電タイマー設定(電源OFFタイマー機能:30~120分、15分間隔で設定可能、連続充電) 材質筐体:鋼板 質量(kg)約17 タイプ標準型 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格20A 200V AC(単相) ケーブル長(m)充電:約6.2(ボックス引出部からの寸法) 機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.2.0 Annex A準拠)、漏電保護機能:感度電流15mA・0.1秒以下 ケーブル充電:200V用×1 設置方法壁面取付け方式 コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.1.0 Type1準拠 設置場所屋内・屋側 防水保護等級JIS C 0920 IP44(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し、扉を閉めた状態)
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気自動車向け充電機器
充電時の最大出力を高めた6kW充電型。充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)。充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。
材質筐体:樹脂製 質量(kg)約6 タイプ標準タイプ 出力(kW)充電:6kW 使用温度範囲(℃)-30~+40 定格30A 200V AC(単相) ケーブル長(m)5 機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠) ケーブル充電:200V 30A用×1 設置方法壁面取付け方式 コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠 設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る) 防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気しき毛布
天然由来「キトサン」採用で抗菌防臭 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節 丸洗いOK/ダニ対策
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 ベージュ 備考室温センサー ダニ対策 SEK抗菌防臭加工 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル65%・アクリル35% 材質(表地)ポリエステル65%・アクリル35% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
9,190 税込10,109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気カーペット (ヒーター単体)
ヒーター単体(厚さ約10mm) 厚さ10mmでふかふか 2面3通り切り替えで省エネ コントローラ部は抗菌
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) 温度制御ニッケルサーミスタ 機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○ タイプ2面3通り切り替え
1枚
16,900 税込18,590
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電気カーペット (ヒーター単体)
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。
材質表面:フェルト(ポリエステル) 質量(kg)3.2 タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格電力(W)490 温度(℃)高:45、中:37 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 温度制御ニッケルサーミスタ コード長さ(cm)150 1時間あたりの電気代目安(円)(強/弱)約9.0/約6.2
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電気あんか
就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付
グレー 材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル 質量(kg)0.5 備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布) タイプソフトタイプ 定格30W コード長さ(m)3 加工抗菌防臭加工 寸法(cm)約29×39×厚さ3 温度制御サーモスタット 格子柄 温度調節 表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45 スイッチ種類コントローラースイッチ
1台
8,190 税込9,009
5日以内出荷

付属品コードブッシング1個 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイクロファイバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.6 ブラウン タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
23,900 税込26,290
欠品中

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)700 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197 機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
1セット
40,900 税込44,990
4日以内出荷

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合パイプ呼び径Φ100mm 寸法(mm)埋込:177角 質量(kg)1.5 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)23/23 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。 お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm)180 連続加湿時間(時間)約5 消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 質量(kg)4.7 タンク容量(L)約2.8 定格1250/1220W(50/60Hz) 機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし) 1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7 ベージュ
1台
27,900 税込30,690
4日以内出荷


洗面化粧台用後付けタイプの電気温水器です。
セット内容電気温水器本体、連結管(パッキン×6個・フレキ管 L=600・500・400mm×各1本)、ニップル×2個、排水ソケット一式(袋ナット・パッキン・排水ソケット・封臭栓)、排水ホッパー一式(排水ホッパー・排水ホッパーホース・パッキン・取付ねじ2本)、排水ふた、漏水誘導シート、施工説明書、取扱説明書(保証書付)、水抜きチューブ、開閉工具、取付日表示ラベル 質量(kg)約7、満水時/約19 消費電力(W)600 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×319×390 保護装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)・温度ヒューズ 使用環境温度(℃)1~40 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 水圧最低必要水圧(流動時)/0.05MPa、最高水圧(静止時)/0.75MPa 沸上げ温度(℃)約60 沸騰時間目安約1時間(給水温約15℃) 有効貯湯量(L)約12
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約3.1 グレー タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)710 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.7/中:約9.0
1セット
34,900 税込38,390
4日以内出荷

ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.5 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)710 寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.7/中:約9.0
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷

インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1 グレー タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
1セット
22,900 税込25,190
4日以内出荷

ふんわり優しいマイクロファイバー素材のしき毛布 肌触りのやさしい、マイクロファイバー採用 室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)47 コード長さ(m)本体側:0.46、電源側:1.91 表面温度(℃)(室温20℃)50Hz:「強」51 「3」37、60Hz:「強」51 「3」37 質量(kg)本体:約1.0、コントローラー:約0.3 ベージュ サイズシングルLSサイズ 備考室温センサー ダニ対策 寸法(cm)約160×85 温度制御ニッケルサーミスタ 一線式ヒーター 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% スイッチ種類コントローラースイッチ 1時間あたりの電気代目安(円)(室温10℃)50Hz:「強」約1.0 「3」約0.6、60Hz:「強」約1.0 「3」約0.6
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.3 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)自動計量IH炊飯器 SRAX1
仕様【内釜】ダイヤモンド釜 厚さ(mm)【内釜】1.5 寸法(mm)336×176×336 消費電力(W)470 方式IH 本体質量(kg)4.8 機能【炊飯予約】3メモリー※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。 使用時間【銀シャリふつう】52~60分【銀シャリかため】51~60分【銀シャリやわらかめ】56~65分【早炊き】40~45分【おかゆ】68~70分 モード3メニュー(無洗米・カレー・おかゆ)※無線LAN接続時。未接続時は、「銀シャリふつう」「早炊き」のみ。 炊飯容量2合
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷