絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DEWALT

DEWALTのページです。DEWALTは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在70件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティースタックバインダー DEWALTティースタックバインダーDEWALT(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。
質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
バックパック DEWALTバックパックDEWALT
14,980税込16,478
1個
当日出荷
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材防水・防塵( IP54 ポケット搭載)43個のポケットやホルダーによる高い収納力ツールのほか、ギアやノート PC なども快適に収納グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x198x475耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
タフシステム2.0 3段引出しチェスト DEWALTタフシステム2.0 3段引出しチェストDEWALT
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。
セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付全長(mm)541高さ(mm)323質量(g)9380奥行(mm)315最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
ワイドオープン型バッグ DEWALTワイドオープン型バッグDEWALT
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材防水防塵(IP54 ポケット搭載)31個のポケットやホルダーによる高い収納力開口部が広く内部の視認性に優れ出し入れし易い設計U型ジッパープル・ポケット19 個・ループ12 個。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)1.68寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406x297x277耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
キャスター付きバックパック DEWALTキャスター付きバックパックDEWALT
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
46 個のオーガナイザーコンパートメントで、アイテムを整理して見つけやすい撥水・撥塵かつ耐久性に優れた1680 デニールのポリエステル生地黄色個所、ジッパーは1680Dのマテリアルで防水を実現タブレットやノート PCなども安全に収納が可能肩パッド付きショルダストラップで快適に使えます耐久性のある調節可能なアルミニウム伸縮ハンドル 、滑らかなゴムホイールと2ウェイメタルジッパーで安全で長持ちします。
材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)3.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x238x535耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
タフケース用ビットバート仕切りセット DEWALTタフケース用ビットバート仕切りセットDEWALT
939税込1,033
1個
当日出荷
セット内容ビットセットビットバー:H25mmビットバー×3(ビット7個収納可能)、H17mmビットバーx 3(ビット7個収納可能)、仕切り:タフケース大サイズ用仕切り x 4
タフケース DEWALTタフケースDEWALT
999税込1,099
1個
翌日出荷
タフケースシリーズ同士連結可能です。収納スペースを最適化します。フタはスケルトン仕様です。クリップラッチでしっかり閉まります。
材質ABS・PP質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×95×45
バケツカバーソフトバッグ DEWALTバケツカバーソフトバッグDEWALT
4,898税込5,388
1個
当日出荷
・フルオープン間口構造で出し入れがラク・整理収納を最適化:37個のポケットやホルダーによる高い収納力・高耐久性素材構造:撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地・TOUGHCASE専用ポケット付き(バルク/小タフケース)・ドリルビット用コンパートメント:ドリルビット/ペンチ/ハンドツール/ぺんなどの細い長いものを素早く取り出し可能・アクセサリー収納:テープ、メージャーホルダー付
材質1680デニールターポリン容量(L)5.16最大積載量(kg)16本体質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×52×5000
金属切断作業用セーバーソーブレード DEWALT金属切断作業用セーバーソーブレードDEWALT
1,198税込1,318
1パック(5枚)ほか
当日出荷
刃先とタングを強化しました。
用途金属切断作業材質Bi-Metal
角型バッグ DEWALT角型バッグDEWALT
9,698税込10,668
1個
当日出荷
撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載)46個のポケットやホルダーによる高い収納力(ポケット数33)上部を完全に開くことで視認性に優れ、スペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計のU型ジッパープル。
質量(kg)2.3耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54素材1680デニールターポリン、ポリマー (底部)外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)508
ローリングバッグ DEWALTローリングバッグDEWALT
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
撥水・撥塵・耐久性に優れた 1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防 水 防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載46 個のポケットやホルダーによる高い収納力滑らかな伸縮のスチール製ハンドルと高耐久ホイール搭載上部を完全に開くことで視認性に優れスペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計の U型ジッパープル。
材質1680デニールターポリン・ポリマー (底部)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485x307x461耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ DEWALTタフシステム2.0 スタンダードBOXハーフDEWALT
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)全長(mm)389高さ(mm)355質量(g)389奥行(mm)253最大積載量(kg)35
タフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALTタフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッションDEWALT
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。
全長(mm)485高さ(mm)70質量(g)300奥行(mm)320
インパクトレンチ DEWALTインパクトレンチDEWALT
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
セット内容TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)回転数(min-1[r.p.m])0-2850定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)338アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
コードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバー DEWALTコードレスドリルドライバー 18Vブラシレス・ドリルドライバーDEWALT
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
ハイトルクのドリルドライバーに高性能PowerStackバッテリーを標準装備しています。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載で安心作業をサポートします。角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分間連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。
用途穴あけ・締め付け、外し作業に最適です。付属品DCBP318-JPx2・DCB1104-JPx1・TSTAKキットボックストラスコ品番716-4276無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~650【高速】2000本体寸法(mm)165×80×260チャック能力(mm)1.5-13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工55最大締付トルク(N・m)90バッテリー容量(Ah)3.5バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード DCS438用 マルチ切断用 DEWALTブレード DCS438用 マルチ切断用DEWALT
1,898税込2,088
1枚
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0427適合機種DCS438N-XJ
ブレード DCS438用 磁器タイル用 DEWALTブレード DCS438用 磁器タイル用DEWALT
1,598税込1,758
1枚
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0426適合機種DCS438N-XJ
ブレード DCS438用 金属切断砥石 DEWALTブレード DCS438用 金属切断砥石DEWALT
1,898税込2,088
1箱(3枚)
9日以内出荷
多用途な切断が可能な商品の替刃です。
用途切断に。トラスコ品番713-0421適合機種DCS438N-XJ
剪定ばさみ(18V) DEWALT剪定ばさみ(18V)DEWALT
34,980税込38,478
1台
当日出荷
偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。
用途剪定作業に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7599セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)45全長(mm)342電圧(V)18切断能力(mm)38切断径(mm)最大38バッテリー容量(Ah)5
設備解体作業用セーバーソーブレード DEWALT設備解体作業用セーバーソーブレードDEWALT
1,398税込1,538
1パック(5枚)ほか
当日出荷
刃先とタングを強化しました。
用途設備解体作業材質Bi-Metal切断能力(mm)【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4~12
ティースタックソフトトート DEWALTティースタックソフトトートDEWALT
8,498税込9,348
1台
翌日出荷
プロ仕様の高耐久、州能力に快適な使い心地を追求した設計パッド付ショルダーストラップにより重いツールの持ち運びを快適に。\mアルミニウム製ハンドル搭載。充実のポケット量によりたっぷりの収納を実現。底部は耐衝撃性と防塵防水を備えた樹脂。TSTAK、Tough Case(大サイズ)に連結可能。
材質1200デニール・ポリマー (底部)質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×350最大荷重(kg)30
18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000min DEWALT18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 本体のみ 無負荷回転数0~2000minDEWALT
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
18V最強クラスのトルクと3スピード切り替えが可能なスペックを兼ね備えたパワーツールです。振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載しています。
用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。トラスコ品番734-7370セット内容サイドハンドル、TSTAKキットボックス無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/1200、高速:0~2000本体寸法(mm)195×77×220最大締付トルク(N・m)169バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~38250、低速:0~8500/22100、高速:0~38250
18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT18Vブラシレス・振動ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650minDEWALT
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
全長150mmの業界最短水準級の18V振動ドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
用途コンクリ/金工/木工の穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7369セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1650、低速:0~1650、高速:0~1650本体寸法(mm)164×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~28050、低速:0~7650、高速:0~28050
18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650min DEWALT18Vブラシレス・ドリルドライバー 無負荷回転数0~1650minDEWALT
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
全長150mmの業界最短水準級の18Vドリルドライバーです。コンパクトかつハイパワーです。
用途穴あけ・締付作業に。付属品DCB1104-JP×1、DCB184-JP×2トラスコ品番734-7371セット内容TSTAKキットボックス、充電器、バッテリー×2差込角(mm)1.5-13電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450、高速:0~1650本体寸法(mm)150×68×200最大締付トルク(N・m)74バッテリー電圧(V)18
GRABO 18V電動バキュームリフターセット 本体のみ DEWALTGRABO 18V電動バキュームリフターセット 本体のみDEWALT
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷
最大120kgの重量物を持ち上げ可能な強力な電動真空ポンプを搭載しています。内蔵圧力センサーにより、吸着力を自動で制御し安定した作業を実現します。デジタル圧力表示ゲージ、音声アラーム、2アクションリリースボタンを搭載し、操作性と安全性を向上します。
用途運搬・保持・設置に。トラスコ品番734-7372セット内容ラバーフォームシール/吸着パッド(本体に装着済み)、防護カバー、フィルター×3セット/12個(内1セット/3個は本体に装着済み)、日よけ用アタッチメント長さ(mm)255寸法(mm)吸着面:290×175吸着力(kg)最大120
18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT18V ブラシレス・ハンドグラインダーDEWALT
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。スイッチは2ポジションで引くことが可能です。研削、研磨作業に最適です。
トラスコ品番718-7410軸径(Φmm)6全長(mm)385電源(V)18チャック内径(Φmm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~25000RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ DEWALTラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチDEWALT
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
スライド式バッテリーで握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用しています。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載しています。
用途ボルトの締め、外しに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~250本体寸法(mm)65×460×65最大締付トルク(N・m)95バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
投光器・収納ボックス タフシステム2.0ライトボックスパワースタックセット DEWALT投光器・収納ボックス タフシステム2.0ライトボックスパワースタックセットDEWALT
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
DWST08061-JPのPowerstakバッテリー・充電器付きスターターセットです。クラス最高水準のパワフル照明・収納ボックスです。タフシステムとの連結が可能です。ライトは左右各個に照射角度の調整が可能です。市販の三脚に装着できるアタッチメントです。壁掛け用フックで吊るして照射も可能です。トートボックスとしての使用も可能です。
用途暗所・電源確保難の環境での照明に。安全作業環境確保に。パーツ等収納・運搬・管理に。タフシステムシリーズの連結使用に。トラスコ品番709-1641セット内容Powerstak1.7Ahバッテリー(DCBP034-JP)・充電器材質PP幅(mm)395高さ(mm)244奥行(mm)288明るさ(Lm)2000×2
18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015 DEWALT18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015DEWALT
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。
用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルト DEWALTベルトサンダー替ペーパー DCM200N用 サンディングベルトDEWALT
19,980税込21,978
1箱(10本)ほか
9日以内出荷
用途研磨に。適合機種DCM200N-XJ寸法(mm)13×457ペーパー寸法(mm)13×457サイズ(mm)13×457
木材切断作業用セーバーソーブレード DEWALT木材切断作業用セーバーソーブレードDEWALT
4,298税込4,728
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
刃先とタングを強化しました。
用途木材切断作業材質Bi-Metal種類Bi-Metal
充電式ポールチェーンソー(18V) DEWALT充電式ポールチェーンソー(18V)DEWALT
49,980税込54,978
1台
当日出荷
キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の枝剪定作業に最適です。高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7597セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1090幅(mm)215高さ(mm)163電源(V)100電圧(V)18充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)5ソーチェーン3/8-34コマガイドバー長さ(mm)200
充電式ブロワー(54V) DEWALT充電式ブロワー(54V)DEWALT
69,980税込76,978
1台
当日出荷
湾曲したチューブ設計により回転制御が可能になり、使用による疲労を軽減します。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7602セット内容バッテリー・充電器幅(mm)230高さ(mm)420奥行(mm)770電源(V)54風速(km/h)195
充電式ブロワー(18V) DEWALT充電式ブロワー(18V)DEWALT
37,980税込41,778
1台
当日出荷
風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。
用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7596セット内容バッテリー・充電器幅(mm)165高さ(mm)320奥行(mm)835電源(V)18風速(km/h)200
充電式チェーンソー(54V) DEWALT充電式チェーンソー(54V)DEWALT
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです。バッテリー装填箇所が中心部で、重量感を軽減のバランス設計です。大径使用のパワフルコードレスチェーンソーです。
用途伐採・樹木剪定作業・木材解体に最適です。付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP)トラスコ品番658-7604セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1028幅(mm)301高さ(mm)301電源(V)100電圧(V)54充電時間(分)75バッテリー容量(mAh)3ソーチェーン3/8-62コマ(91PX-62E)ガイドバー長さ(mm)450
充電レシプロソー(18V) DEWALT充電レシプロソー(18V)DEWALT
49,980税込54,978
1台
当日出荷
二重オイルシールでオイル漏れ防止になっています。軽量ボディーです。
用途切断作業、特に壁際切断や解体に。付属品電池パック(DCB182-JP)2個、充電器(DCB115-JP)1個、ケーストラスコ品番105-5913ストローク(mm)28.6幅(mm)61高さ(mm)195奥行(mm)425切断能力(mm)木材265バッテリー電圧(V)18ストローク数(min-1)0~2950切断能力(mm)軟鋼130
ポールヘッジトリマー(18V) DEWALTポールヘッジトリマー(18V)DEWALT
42,980税込47,278
1台
当日出荷
7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の剪定作業に最適です。仕様加工数(spm/分):2800付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7598セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1788幅(mm)180高さ(mm)200電源(V)100刃長(mm)560刈込み幅(mm)550充電時間(分)75
ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体)DEWALT
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
18Vブラシレスモーターで効率性と耐久性が向上しています。最大22mmの切断深さに対応しています。切断方向を前後に切り替えでき、火花や破片を遠ざけます。
質量(kg)0.94電源コードレス定格電圧(V)DC18最大切断深度(mm)22
ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体)DEWALT
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。
全長(mm)381質量(kg)1.2タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド電源コードレス定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)102無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300
LEDピボットライト (本体) DEWALTLEDピボットライト (本体)DEWALT
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
11段階角度調整可能です。
質量(g)260 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18明るさ(Lm)165角度調節0-90° (11段階)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら