カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(112)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(1,759)
  • SMC(199)
  • エスコ(181)
  • アズワン(98)
  • ヨドノ(84)
  • NSK(日本精工)(82)
  • 冨士端子工業(81)
  • NACHI(不二越)(77)
  • マキテック(72)
  • ParkerTAIYO(71)
  • TRUSCO(70)
  • EBM(江部松商事)(58)
  • omron(オムロン)(56)
  • コーセル(56)
  • NOK(55)
  • NTN(エヌティーエヌ)(47)
  • TKG(44)
  • フカガワ(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250φ」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気三菱電機(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形三菱電機(1件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相換気方式排気
業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
89,980税込98,978特価
1台
当日出荷から45日以内出荷
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V 三菱電機業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V三菱電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)100
標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター 三菱電機標準換気扇 店舗用 格子タイプ 連動式シャッター三菱電機
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
適合場所店舗電源単相
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
56,980税込62,678特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
下記適用機種の室内側(SA、RA)ダクトΦ250各2本をΦ350各1本に集合させるのに使用します。また、室外側(OA、EA)角ダクト(270×700)各1本をΦ350各1本に変更するのに使用します。虫侵入防止ユニットとの併用はできません
ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】350.0、<出口>【50Hz/60Hz】350.0
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
電圧(V)200電源単相
業務用ロスナイ 三菱電機業務用ロスナイ三菱電機
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
電圧(V)200電源単相
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)。質量:5.3kg。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。本体は鋼板+耐湿塗装、パネルはプラスチック製。有効開口面積:372cm2
質量(kg)【50Hz/60Hz】5.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】371.50×440×495
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
プラスチックボディ採用による軽量化。ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上。パネル部分に天井材を組込みできるタイプです。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
シロッコファン 三菱電機シロッコファン三菱電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形
羽根径(Φmm)250
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。フィルター付は虫侵入対策に効果があります。フィルター材質不織布フィルター(PZ-N**GM2の場合)。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
プラスチックボディ採用による軽量化。ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
パネル部分に天井材を組込みできるタイプです。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。フィルター付は虫侵入対策に効果があります。フィルター材質:不織布フィルター(PZ-N**GZM2の場合)。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:10.2kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】10.2ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】250.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】360×580×470
標準換気扇 薄壁用 三菱電機標準換気扇 薄壁用三菱電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
標準換気扇 薄壁用 連動式
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。抗菌仕様(羽根操作部)。防汚加工(グリル部)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。専用窓枠据付用固定枠同梱。抗菌仕様(羽根操作部)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能
機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
有圧換気扇 引紐タイプ 電動シャッター付
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
標準換気扇メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式
質量(kg)3.9電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】17/【60Hz】18、<強>【50Hz】22/【60Hz】25電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】43/【60Hz】41.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157風量(m3/h)<弱>【50Hz】552/【60Hz】534、<強>【50Hz】738/【60Hz】750羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇 三菱電機産業用有圧換気扇三菱電機
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
有圧換気扇 標準形 電動シャッター付
機外静圧(Pa)0
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:1.2kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】1.2
業務用ロスナイ-N 三菱電機業務用ロスナイ-N三菱電機
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:5.1kg
質量(kg)【50Hz/60Hz】5.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】285×554×420
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気
シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)200電源三相
シロッコファン・厨房用 三菱電機シロッコファン・厨房用三菱電機
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
電圧(V)200電源三相
業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ三菱電機(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機ストレートシロッコファン 厨房用三菱電機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
適合場所厨房用
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形三菱電機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ 三菱電機ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ三菱電機
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相
シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形三菱電機
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷