カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(71)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SAMTEC(239)
- BIGM(丸山製作所)(146)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(93)
- SMC(65)
- MAZDA(マツダ)(57)
- BOURNS(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- Igus(イグス)(20)
- 椿本チエイン(19)
- ホンダ(19)
- ニムラ(19)
- ニッサン(19)
- MURATA(村田製作所)(16)
- 旭製作所(15)
- ホーザン(13)
- CKD(11)
- IKO(日本トムソン)(11)
- 東洋技研(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(17)
「501l」の検索結果

LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から93日以内出荷ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷から90日以内出荷Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現消費電力(W)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネルアクリル乳白エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 学校用 スクールファイン材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.2形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品吊具CTK100PW・CTK400PWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
Myシリーズ ライトユニット 【受注生産品】
三菱電機¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)2.6シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ブラケットWP センサー付
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.9平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)
LED調光 ライトユニット
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
シーリング/ブラケット兼用
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台90日以内出荷幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
一体形 スポットライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台92日以内出荷から93日以内出荷電源ユニット内蔵。ブラケットタイプ。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃用途屋外用照明。壁面取付専用電圧(V)AC100定格固定出力色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)530LED寿命(時間)40000クラス40演色指数(Ra)82器具相当白熱電球40形器具相当
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 クリーンルーム向け器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 HACCP向け 省電力タイプ 220幅
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 ウォールウォッシャ器具材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.5形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品端部カバーEL-X0085グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)2.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥12,980~税込¥14,278~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.6形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF26グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm、全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.5形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 高天井用 省電力タイプ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 高天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 高天井用 直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.8形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
My40形4000省電連調 トラフ
三菱電機1組欠品中幅(mm)70定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形6900省電連調 直付学校用
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1296幅(mm)200質量(kg)3.2高さ(mm)76定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形5200省電連調 トラフ
三菱電機1組欠品中幅(mm)70定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形6900省電連調 V形230幅
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
My40形5200省電連調 埋込150幅
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形5200省電連調 ウォールウォッシャ
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)110質量(kg)2.5高さ(mm)95定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形5200省電連調 直付学校用
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1296幅(mm)200質量(kg)3.2高さ(mm)76定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
My40形5200省電連調 V形230幅
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合
My40形4000省電連調 V形230幅
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
My40形6900省電連調 埋込150幅
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形4000省電連調 埋込150幅
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形4000省電連調 ウォールウォッシャ
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)110質量(kg)2.5高さ(mm)95定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形6900省電連調 トラフ
三菱電機1組欠品中幅(mm)70定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 ウォールウォッシャ
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)110質量(kg)2.5高さ(mm)95定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形4000省電連調 直付学校用
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1296幅(mm)200質量(kg)3.2高さ(mm)76定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形6900省電固定 埋込150幅
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形4000省電固定 埋込150幅
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形6900省電連調 トラフ非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電固定 直付学校用
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1296幅(mm)200質量(kg)3.2高さ(mm)76定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形4000省電固定 直付学校用
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1296幅(mm)200質量(kg)3.2高さ(mm)76定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
My40形4000省電連調 トラフ非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ