カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(145)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • ニッサン(2,381)
  • ホンダ(808)
  • SMC(407)
  • HJC(エッチジェイシー)(120)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(103)
  • エスコ(79)
  • KITO(キトー)(57)
  • リスパック(55)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • TAKEGAWA(武川)(45)
  • ミツビシ(45)
  • TRUSCO(42)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(36)
  • スズキ(28)
  • CKD(27)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • ユニセイキ(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hj」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1組
    当日出荷から92日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
    カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用 三菱電機

    LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)13エネルギー消費効率(Lm/W)93.8明るさ(Lm)1300定格光束(Lm)1220
  • LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
  • LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用 三菱電機

    LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
  • 直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
    用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL40
  • LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機

    LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製) 三菱電機

    LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製)

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
  • LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 反射笠タイプ 1灯用 三菱電機

    LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 反射笠タイプ 1灯用

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)13エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)1220明るさ(Lm)1300
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • ベース埋込本体 初期照度補正 三菱電機

    ベース埋込本体 初期照度補正

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    保証期間5年定格電圧 AC V100-242
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機

    LED高天井WP 耐塩 低温

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 固有エネルギー消費効率146.2lm/Wの高効率を実現しました。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.2 (200V時)平均消費電力(W)136光束(Lm)器具:23800光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース 逆富士初期照度補正 三菱電機

    ベース 逆富士初期照度補正

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    保証期間5年定格電圧 AC V100-242
  • LEDシーリング 三菱電機

    LEDシーリング

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ベースライト逆富士プルSW付 三菱電機

    ベースライト逆富士プルSW付

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベース トラフ初期照度補正 三菱電機

    ベース トラフ初期照度補正

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板 白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板 白色仕上
  • ベース反射笠付初期照度補正 三菱電機

    ベース反射笠付初期照度補正

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質(本体)鋼板、白色仕上備考ランプ別売周波数(Hz)50/60保証期間5年定格電圧 AC V100~242反射板鋼板、白色仕上
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    13日以内出荷
    常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    既設の照明器具本体・反射板を利用し、直管LEDランプ搭載器具へリニューアルが可能。
    タイプLDL40×1灯用・LDL20×2灯用兼用電源ユニット、初期照度補正
  • 高天井屋内 クレーン耐衝撃用 三菱電機

    高天井屋内 クレーン耐衝撃用

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    メーカー独自の厳しい試験基準をクリアしたホイストクレーン向け耐振構造のLED高天井用ベースライト。 屋内のホイストクレーンを使用した工場に設置可能 初期照度補正機能付き 60000時間(光束維持率85%)の長寿命 -10℃~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.5 (200V時)光束(Lm)器具:20700光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.1 (200V時)光束(Lm)器具:20300光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
  • LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機

    LED高天井WP 耐塩 低温

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    13日以内出荷
    軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 また,固有エネルギー消費効率143.5lm/Wの高効率を実現。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)303.7平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.7平均消費電力(W)275光束(Lm)器具:47000光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1個
    13日以内出荷
    保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ブラケット 初期照度補正 三菱電機

    ブラケット 初期照度補正

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質端板:樹脂、ライトグレー仕上材質(本体)アルミ、アルマタイト仕上備考ランプ別売タイプ初期照度補正タイプ周波数(Hz)50/60材質(カバー)アクリル、乳白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100~242
  • LED高天井SG中角配光 三菱電機

    LED高天井SG中角配光

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
  • LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機

    LED高天井WP 耐塩 低温

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 固有エネルギー消費効率140.2lm/Wの高効率を実現しました。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)114.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.6 (200V時)平均消費電力(W)103光束(Lm)器具:17300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • ベース逆富士WP初期照度補正 三菱電機

    ベース逆富士WP初期照度補正

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)器具:2.0、ランプ:0.4材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上タイプ直付形、逆富士イプ、2灯用、電源防水ケース入り、防雨防湿形 IP23、初期照度補正タイプ電力(W)(平均)20定格消費電力(W)100V時:24、200V時:23使用可能温度範囲-10~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.24、200V時:0.12反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライトファインeco 三菱電機

    ベースライトファインeco

    三菱電機
    87,980税込96,778
    1個
    13日以内出荷
  • LED投光器(プール) 三菱電機

    LED投光器(プール)

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    13日以内出荷
    屋内プール環境に対応した投光器。 HID投光器からのリニューアルにおすすめです。 保護等級IP65の耐塩仕様 耐食仕様、防錆仕様で屋内プール環境に対応 飛散防止膜をコーティングした強化ガラスカバー 耐震設計・施工ガイドラインに対応(S2相当) 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)光束(Lm)器具:19000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • ベース直付形クリーンルーム用 三菱電機

    ベース直付形クリーンルーム用

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    材質端板:プラスチック、ライトグレー色仕上材質(本体)アルミ、アルマイト仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機

    LED高天井WP 耐塩 低温

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 メーカー従来丸タイプ機種に比べて約50%の軽量化を実現しました。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)228平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150平均消費電力(W)206光束(Lm)器具:34200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井丸形SG中角配光 三菱電機

    LED高天井丸形SG中角配光

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。 初期照度補正機能付 中角配光(63°) 光源寿命お知らせ機能搭載 市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)109.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.5 (200V時)光束(Lm)器具:20500光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1個
    13日以内出荷
    工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)