カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(184)
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- 雅(1,100)
- メディアカバーマーケット(660)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(368)
- Panasonic(パナソニック)(151)
- WPH(123)
- CKD(119)
- 渡辺製作所[住設機器](105)
- IDEC(和泉電気)(102)
- StarTech.com(91)
- コクヨ(86)
- 京セラ(78)
- A&D(エー・アンド・デイ)(73)
- オカムラ(岡村製作所)(71)
- TRUSCO(67)
- 大阪魂(59)
- KVK(55)
- DAIKO(大光電機)(53)
- 神保電器(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wp」の検索結果

LEDブラケットWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.7 (200V時)光束(Lm)器具:930光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
LEDシーリングWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.3 (200V時)光束(Lm)器具:1540光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.7 (200V時)光束(Lm)器具:930光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 昼白色(4600K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:62.4 (200V時)光束(Lm)器具:1030光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷沿岸から200m以内の重耐塩地域の屋側壁面や天井面への設置が可能です。 防雨形 重耐塩仕様 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 低温環境 -10℃までに対応 電球色(2900K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷器具の出幅84mmで設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 人感センサタイプ 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48光束(Lm)器具:360光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
LEDMCダウンライトWP
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
LEDシーリングWP形
三菱電機¥7,298税込¥8,0281個13日以内出荷共用通路の軒下など,幅広く活用できる防雨・防湿形LEDシーリング。 幅広く活用できる防雨,防湿形LEDシーリング 天井面や壁面との一体感を与える曲面形状 曲面形状が薄さを強調し,器具の存在感を抑えます 樹脂製グローブの採用と,防湿仕様により浴室使用も可能 LED電球は小形電球形(E17口金)を3本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.3 (200V時)光束(Lm)器具:1360光色電球色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)
LEDシーリングWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷器具の出幅84mmで設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 人感センサタイプ 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.6光束(Lm)器具:380光色昼白色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
LEDブラケットWP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.3 (200V時)光束(Lm)器具:1540光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
LEDシーリングWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.3 (200V時)光束(Lm)器具:1360光色電球色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLED電球を採用した小形筒形状の器具。 天井面(壁面)に光を広げ,空間全体を明るく照らします 雨のかかる場所,湿気の多い場所でもご使用頂けます 高級感のあるガラス製乳白色消し仕上げのグローブ 空間に合わせやすいコンパクトな直付形小形シーリング LED電球は小形電球形(E17口金)をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
固定ライトユニットトラフWP
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
ベース固定トラフWP SUS
三菱電機¥50,980~税込¥56,078~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体白色定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体黒色定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
20形130 ブラケットWP
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.5 (200V時)光束(Lm)器具:1830光色電球色明るさFHF16形×1灯器具相当エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLEDユニットフラット形を採用した小形形状の器具。 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 幅広く活用できる天井・壁面取付可能形 雨のかかる場所でもご使用頂けます 平均演色評価数(Ra)80の高演色で自然な色の見え方です 白熱電球のような暖かみのある光色(2700K)です定格電圧(V)AC100口金GX53定格消費電力(W)4.2平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球(同梱)光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングWP形
三菱電機¥9,598~税込¥10,558~1個13日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用 主張しない形状とソフトな光がリラックスできる空間を演出 空間の広さにより,天井面でも壁面にもお使い頂けます お掃除が楽なシンプルな器具形状 清潔感のある乳白色のグローブ定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷マンションなどの共用通路の軒下など,幅広く活用できる防雨・防湿形LEDシーリング。 幅広く活用できる防雨,防湿形LEDシーリング 天井面や壁面との一体感を与える曲面形状 曲面形状が薄さを強調し,器具の存在感を抑えます 樹脂製グローブの採用と,防湿仕様により浴室使用も可能 LED電球は小形電球形(E17口金)を2本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
ブラケットWPセンサー付
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 防犯対策に有効な人感センサ搭載タイプ。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます センサは5つのモードからお選び頂けます 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 昼白色(5000K)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.1平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:46.9光束(Lm)器具:380光色昼白色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
ブラケットWP センサー付
三菱電機¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.9平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)
固定ライトユニットトラフWP
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニット笠付WP SUS
三菱電機¥65,980~税込¥72,578~1個13日以内出荷海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具。 常時飛沫塩分が高濃度になる重塩害地域向け 保護等級:IP65 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニット笠付WP SUS
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプの器具 グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅130mmと薄型の器具です 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP L無し
三菱電機¥6,698税込¥7,3681個13日以内出荷円形のカバー形状は正面から見ても横から見ても壁面と調和し違和感がありません。 また,乳白ガラスを通した光は柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のある乳白ガラスを採用 壁面・天井面ともに取付可能 器具出幅135mmの薄型のフォルム 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDダウンライトWP形
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷シリコーンパッキンが防雨性能を発揮。 屋外に面した場所の照明に適しています。 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます 器具外径がΦ140と小さく,器具の存在感を抑えます 光源はLED電球のため,電源ユニットが必要ありません 反射板には空間全体に光が広がる白色つや消しを採用 LED電球は小形電球形(E17口金)をご使用ください 防雨型材質ランプソケット:磁器、反射板:アルミ板(材厚:t0.8)、白色半ツヤ消し塗装、パネル:強化ガラス(材厚:t3.2mm)、透明消し、枠:鋼板(材厚:t0.6mm)、白色塗装、取付バネ:ステンレス(材厚:t0.5mm)、本体:鋼板(材厚:t0.6mm)、内面白色、外面グレー質量(kg)約0.5(ランプ、包装箱は含みません)W数(W)最大6.1W×1エコロジー商品省エネ
ユニット形笠付WP SUS
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED固定ユニットV形WP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.7 (200V時)光束(Lm)器具:2150光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当