布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.01
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)約100
材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)25
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質コロナ処理・高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.009
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
テープ種類布テープ
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15
耐熱温度(℃)150℃(30分)
種別車両用
材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)150
シート長さ(m)18
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質HDPE
厚さ(mm)0.009
テープ地色グリーン
テープ種類布
特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。
凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。
従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード
材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙
テープ幅(mm)16
テープ地色紫
テープ種類不織布
粘着力(N/10mm)3.89
シート長さ(m)20
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)120
シート長さ(m)35
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別車両用
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理済みポリフィルム
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)0.009
長さ(m)25
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
表面処理コロナ処理
材質(シート)コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)300
材質(テープ)ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)25
自動車の養生、保管時のホコリよけに最適!
不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。
ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。
材質PP
色白
LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。
エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
テープ幅(mm)18
シート幅(mm)1100
材質(シート)ノンスリップポリフィルム
テープ種類布テープ(茶)
仕上幅(mm)295
折数4
シート長さ(m)20
シート厚さ(mm)0.03
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。
1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着
成分アクリル樹脂系エマルション形
色グレー
比重1.57±0.1
粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min
接着強度(N/mm2)2.3
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
主なワークパーツ
1本(1kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。
20~25倍に薄めて使えるタイプ!
天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。
素早い泡切れで作業効率もUPします。
取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。
中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用
成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他
使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色緑
内容量(L)2
希釈倍率20~25倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)2500(1セット)
適合タイヤ幅:270mm以内
材質ガラス繊維+PP
長さ(mm)(スロープ)600
質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)915×300×210
リフト量(mm)170
傾斜角度(°)0~4(逓増)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)1500(1セット)
材質PP
質量(kg)3.1(1セット)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80
適合タイヤ幅(mm)190以内
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱酸性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。
洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。
バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。
専用ダンボール梱包でお届け!
日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に
仕様固形
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム
色白
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、
お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。
用途普通車用
種別フロント
材質軟質PVC
色黒
寸法(cm)48×69
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能
※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品-
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色透明
内容量(L)1
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
¥769
税込¥846
当日出荷
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして
長さ(m)2.8
電圧(V)DC12/24
最大電流(A)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601
幅(mm)385
高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。
用途普通車用、リア用
種別リア
材質PVC
色黒
寸法(cm)49×49
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。
※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品専用コック
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色透明
内容量(L)17.7
容器バックインボックス
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
取扱説明書(4.1MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
軽自動車用のアームレストです。
運転席と助手席の間に置き、肘置きや小物入として使用できます。
ブラックレザー調です。
用途軽自動車の肘置き、小物入れに
材質合皮レザー
寸法(mm)約120×415×270
色黒
質量(g)2000
主な適合車種プロボックス、エブリィバン、クリッパーバン、シエンタなど(年式により異なります)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フリーカットですのでお好きなサイズにカットしてご使用ください。裏面はスパイク加工していますので滑りません。
用途カーマットに
材質表:PP、裏:PVC
寸法(mm)900×1300
色ブラック
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フリーカットですのでお好きなサイズにカットしてご使用ください。裏面はスパイク加工していますので滑りません。
用途カーマットに
材質表:PP、裏:PVC
厚さ(mm)約5.2~8.5(すべり止め部含む)
寸法(mm)500×1500
色ブラック
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。
ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途キャンピングカーの補助電源に
ボートの始動用電源に
魚群探知機の電源に
バスボートのエレキモーターの電源に
奥行(mm)173
エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。
グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合
高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ!
一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。
しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、
エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。
ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、
エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。
エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。
ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
SAE0W-20
APISN(相当)
ベースオイルグループⅢ+PAO+エステル+モリブデン
成分石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物
容量(L)20
引火点(℃)200
密度(g/cm3)0.85
流動点(℃)<-20.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)44(40℃)、8.5(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
用途カーエアコン用冷媒ガス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分C2H2F4
純分(%)99.7以上(min)
酸分(%)0.0001以下(max)
ねじ径M14×1.25
水分(%)0.005以下
準拠規格JIS K1560-1994
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
適合12V車・24V車両用
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
口金P32d-3
定格電圧(V)12・24兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
タイプD4C(D4R/D4S共通)
適合機種メーカートヨタ・ダイハツ
色温度(K)6000
適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム
定格電力(W)35
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約2800
適合12V車・24V車両用
定格寿命(時間)2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
用途ボディーやウィンドウなど広範囲の養生
耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)
種別タンカルフィルム
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
表面処理コロナ処理
材質(シート)タンカル入りポリフィルム(コロナ処理済)
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
仕上幅(mm)300
シート長さ(m)18
滑りにくい材質を使用している為、屋根上や床面等の養生に適しています。
耐久性と耐候性に優れているので、破れたりすべったりしにくく、シート上で安定した作業が行えます。
テープ種類布テープ(若葉色)
テープ幅(mm)25
材質(シート)ノンスリップポリフィルム
シート幅(mm)1100
シート長さ(m)25
テープ地色グリーン
仕上幅(mm)300
シート厚さ(mm)0.03
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
簡易型でシンプルな構造。
外径50~95mm、内径15mm以上のベアリングのグリースアップに。
材質PC+PP
接続口径グリースガンPT1/8
直径(Φmm)110
高さ(mm)145
質量(g)520
取扱説明書(1.4MB)
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ