ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。
商品タイプ本体
全長(mm)約600~1120
質量(g)405
材質(グリップ)ABS
材質(ハンドル)アルミ合金
材質(スポンジ)EVA樹脂
材質(ヘッド)ABS
サイズ(mm)93×250
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。
ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
ヘッドは180度に折りたため場所を取らず収納することが出来ます。
用途体育館・展示会場・商業施設のフロアやホールなど広い範囲の床そうじに便利です。
材質パイプ柄・ヘッド部:スチール、モップ部:糸(綿・スフ混)・布(綿100%)
長さ(mm)1370
色オレンジ
取扱説明書(0.6MB)
繰り返し・詰め替え対応
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
用途屋内の現場養生
材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
幅(mm)910
長さ(mm)1820
仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ2つ折り
フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。
付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。
各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。
用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。
付属品タイトルインデックス、アジャスタ―
材質本体/スチール、引き出し/PP
色オフホワイト
サイズA4
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
モノタロウ 化学モップ フロア・ホール用の交換用スペアモップです。
フロアやホールなど広い範囲のゴミやホコリの掃除に便利です。
ワックス掛けの拭き取りや磨きに適しています。
用途モノタロウ化学モップ フロア・ホール用専用の交換モップです。
材質糸(綿・スフ混)・布(綿100%)
色オレンジ
繰り返し・詰め替え対応
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。
裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用
材質(表)PP、(裏)PVC
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)2
質量(kg)13
ハンドル径(Φmm)21.3
最高位(mm)370
最低位(mm)90
ハンドル長さ(mm)500
使用作動油ISO VG 10
揚幅(mm)280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)45
寸法(cm)42×53(1枚)
家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修が出来ます。
作業時に見やすいライト付きです。
用途家具やフローリングの小さなキズやくぼみの補修に
セット内容本体×1、リペアスティック×6色、ミニヘラ、安全スタンド(付属品)
質量(g)約150(電池含まず)
電圧(V)4.5
消費電力(W)6
本体寸法(mm)36×170
使用電池単三アルカリ乾電池×3
定格使用時間(分)50
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.0MB)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生
材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820
シート厚さ(mm)約3
幅(mm)910
長さ(mm)1820
折りたたみ寸法(mm)910×455
仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能
タイプ4つ折り
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)3
寸法(mm)Φ118(サドル)
質量(kg)45
ハンドル径(Φmm)34
最高位(mm)547
最低位(mm)102
ハンドル長さ(mm)990
使用作動油ISO VG10 220mL
揚幅(mm)445
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
材質紙
厚さ(mm)約0.8~0.11
寸法(mm)420×520
質量(g/枚)20
1パック(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)900~1265
幅(mm)270
質量(g)702
種類ローラー絞り
材質(スポンジ)PVA
材質(ハンドル部)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
ワイパー交換は工具不要で簡単に取替が出来ます。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)990~1300
幅(mm)280
質量(g)791
種類V型絞り
材質(スポンジ)PVA
材質(ハンドル部)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
色ブラック(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)900~1420
幅(mm)450
質量(kg)0.52
材質(ハンドル部)PP
材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル)
モップ寸法(mm)440
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
繰り返し・詰め替え対応
自在ほうき スチール柄 本体専用のスペアヘッドです。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
用途店舗、倉庫、オフィスのフロアや通路、階段の床掃除などに最適です。
毛丈(mm)約45
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
材質(ヘッド)天然木、スチール、毛
繰り返し・詰め替え対応
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り!
使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)3.82
種類回転モップ
径(Φmm)モップ:360
容量(L)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310
ハンドル長さ(mm)1245
回転機構洗浄+脱水
材質(ハンドル)ステンレス
材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)マイクロファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB)
取扱説明書(91.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤)
乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
色クリア(ツヤあり)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状水溶性
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。
モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。
モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。
マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。
脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚
寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300
質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)
色ライトグレー
径(Φmm)モップ:約340
容量(L)10
ハンドル長さ(mm)1070~1280
回転機構洗浄+脱水
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(モップ)マイクロファイバー
取扱説明書(1.4MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り!
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)3.35
種類回転モップ
径(Φmm)モップ:360
容量(L)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315
ハンドル長さ(mm)1245
回転機構脱水のみ
材質(ハンドル)ステンレス
材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)マイクロファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(91.7MB)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。
別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時)
表示内容無地
材質PP
寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175
質量(kg)0.7
色黄色
タイプ無地
取付け方法スタンド式
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ
表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、
お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。
用途普通車用
種別フロント
材質軟質PVC
色黒
寸法(cm)48×69
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書(2.6MB)
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング
成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水
色透明
pH11.0~12.0(1%水溶液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量15000mL
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。
用途普通車用、リア用
種別リア
材質PVC
色黒
寸法(cm)49×49
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
フリーカットですのでお好きなサイズにカットしてご使用ください。裏面はスパイク加工していますので滑りません。
用途カーマットに
材質表:PP、裏:PVC
厚さ(mm)約5.2~8.5(すべり止め部含む)
寸法(mm)500×1500
色ブラック
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ