49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 材質スチール 厚さ(mm)12 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60 材質(すべり止め)シリコンパッド
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。 厚さ(mm)12 ブラック 耐荷重(kg)20 材質(天板)パーチクルボード 材質(すべり止め)シリコンパッド 材質(脚部)スチール 取扱説明書(0.4MB)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100 取扱説明書(1.1MB)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t)1 付属品ハンドル 材質 質量(kg)2.5 ストローク269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位) 最高位(mm)361 最低位(mm)92 ねじ規格TR12.5X2.5 取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm)85 寸法E(mm)120 寸法B(mm)62 寸法C(mm)650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18 ロードチェーン等級80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウ 動画あり
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm)159 全長(mm)約720~1000 付属品キャリングケース 電源単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約900 測定単位最小0.1m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

メッシュラック 間口910mm モノタロウ 動画あり
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。 メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として 材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP 奥行(mm)458 間口(mm)907 耐荷重(kg/段)250 耐荷重(kg)棚板1枚当り:250、全体:500 キャスターなし 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)70 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25.4 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)25 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 棚板厚さ(mm)40 取扱説明書(6.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ テーブル モノタロウ 動画あり
ちょっとした作業テーブルや補助テーブルとして扱いやすい、 折たたみ式のミニテーブルです。 折りたためるので少ないスペースに収納できます。 天板はフラット仕上げなので筆記作業でガタガタになりません。
用途サイドテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きなどに。 質量(kg)3.6 高さ(mm)700 材質(本体)スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)30 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×42×835 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×400
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュラック エコノミー キャスター付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。 耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。 ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。 棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。 棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に 付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個 材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP 奥行(mm)350 間口(mm)596 耐荷重(kg/段)50 耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15 キャスターあり(4個) 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)110 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25.4 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)19 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 棚板厚さ(mm)33 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュラック 間口1200mm モノタロウ 動画あり
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。 メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として 材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP 奥行(mm)458 間口(mm)1212 耐荷重(kg/段)125 キャスターなし 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)70 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25.4 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)25 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 棚板厚さ(mm)40 取扱説明書(6.1MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 【安定性のある6輪台車】 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300 取扱説明書(0.5MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品専用コック 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)17.7 容器バックインボックス 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

メッシュラック 間口600mm モノタロウ 動画あり
クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。 メッシュラック用キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用いただけます。
用途資材の保管や整理用として 材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)連結部分:PP 奥行(mm)355 間口(mm)603 耐荷重(kg/段)250 耐荷重(kg)棚板1枚当り:250全体:500 キャスターなし 材質(棚板)スチール 最低高さ(mm)70 材質(ポール)スチール 棚板高さ調整(mm)25.4 材質(スリーブ)PP ポール径(Φmm)25 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 棚板厚さ(mm)40 取扱説明書(6.1MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュパレット 全開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ全開 表面処理亜鉛鍍金 扉開閉方式全開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ 動画あり
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm)266×220 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ 厚さ(g/m2)60 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品- 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)1 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
769 税込846
当日出荷

使わないときは、座面を持ち上げてスライドさせるだけで 簡単にスタッキングできるので省スペースに収納できます。 会議・研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。 とってもワイドな座面なのでゆったり座れ、座面クッション付きなので 長時間座っても快適!丈夫なスチールパイプ製です。
用途ミーティングチェアとして。 仕様座面開閉式、水平スタッキングタイプ 幅(mm)555 質量(kg)9.12 高さ(mm)830 種類オフィスチェア 奥行(mm)565 キャスターあり 肘掛なし キャスター径(Φmm)50 座高(mm)470 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460 スタッキング 脚の種類キャスター脚
1脚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 動画あり
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)54 オレンジ 材質(車輪)ウレタン タイプ軽量タイプ 積載荷重(kg)1500 フォーク幅W(mm)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60 ハンドルすべり止め付き 機能フットリリース フォーク長さ(mm)1150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 ホイール数ロードホイール:片側2輪 取扱説明書(1.9MB) フォーク間隔(mm)255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ低床タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)540 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HVLP電動スプレーガン モノタロウ 動画あり
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg)1.2 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m)2 カップ容量(mL)700 適合塗料水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分)30 関連資料商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書(10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320 適合幅(mm)275~330 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365 耐荷重(kg)160(均等荷重時) パイプ径(Φmm)35 キャスター径(Φmm)70 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール 表面処理メッキ 脚高(mm)100 扉開閉方式半開 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。 上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管 仕様片開き扉、跳ね上げ上蓋 付属品壁固定金具×2、鍵×2 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)10 ベージュ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×295×530 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×590
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ合金 対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20") 最小長(mm)920 適合フィルム内径(Φmm)50/76 最大長(mm)1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤 材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス ホワイト/ブラウン 高さ(mm)800(+90立上り) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4 キャスターなし 使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 塗装エポキシ粉体塗装 材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維 アジャスター調整範囲(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 全長(mm)190 質量(kg)0.68 タイプ非吸塵型 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

引締機 帯鉄用 モノタロウ 動画あり
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9~19 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス 付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤 高さ(mm)800(+90立上り) ホワイト/ブラウン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス材にコーティングしたチタニウムグレーカラーにより指紋が目立ちにくく高級感のある装いに仕上げています。 小型油圧式ダンパーを使用したソフトクローズ仕様で静かに閉まります。 本体にはフタを開けた状態(90°)に固定ができるロック機能が付いています。 フタ内側には好みの消臭シートを取付けることが可能な消臭ポケットが付いています。
用途オフィス、商業施設、公共施設、病院、学校、工場内のゴミ捨てに 材質フタ:ステンレス(SUS430)、本体:ステンレス(SUS410)、消臭ポケット:ポリプロピレン、インナーボックス:ポリプロピレン チタニウムグレー 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)消臭ポケット:約90×90×20 開き角度(度)約90
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー 材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE 全長(mm)1365 パイプ径(Φmm)31.8 吐出ホース(mm)1320 ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ1080 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン 質量(kg)1.24kg(本体のみ) タイプHVLP シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時) 対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) カップ容量(mL)900 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 適合塗料水性塗料、油性塗料 取扱説明書(16.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷