40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル交換ステッカー モノタロウ 定期注文
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
1袋(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 特性強力、自動車用 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,498 税込9,348
当日出荷

オーリング シールピックツール セット モノタロウ 動画あり
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm)3 全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸)CR-V 柄長さ(mm)80 硬度HRC48 材質(クリップ)PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。ご記入には油性マジックをお使いください。
1セット(200枚)
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)1.5 全長(mm)166×1本、178×1本 材質(軸)SUS304 柄長さ(mm)117 材質(クリップ)PP
1セット(2本)
459 税込505
当日出荷

タイヤシール(交換位置ステッカー) モノタロウ 動画あり
夏タイヤと冬タイヤの交換時期に外したタイヤの位置を記録するためのシールです。 タイヤ交換時にタイヤの位置をローテーションすることでタイヤ寿命が延びます。 タイヤ保管袋へ貼り付けのほか、タイヤに直接貼り付けも可能です。 右側運転席から時計回りの作業順になるようにシールを配置。
用途タイヤまたは保管袋に貼り付け、交換位置の記録用に 材質PET 寸法(縦×横)(mm)35×50
1セット(50枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウ 動画あり
爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。 7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。 ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。
用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着 仕様7段階角度調整 全長(mm)330 刃幅(mm)84 刃厚(mm)3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウ 動画あり
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに 材質アルミニウム サイズ(mm)40、44、50、59、63、65
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ウインドウ シール リムーバー モノタロウ 動画あり
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに 刃長(mm)25 刃幅(mm)6.5(中心部) ワイヤー長(mm)200 本体サイズ(mm)125×Φ25 ハンドル寸法(mm)75×Φ18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高級感溢れるメタル紙を使用。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質メタル紙 寸法(縦×横)(mm)35×50 危険物の類別非危険物 サービス分類名入れ
1セット(200枚)
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ウインドシールリムーバー セット モノタロウ 動画あり
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。
材質上質紙 寸法(縦×横)(mm)35×50 危険物の類別非危険物 サービス分類名入れ
1セット(200枚)
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 お好みに合わせたデザインで御社オリジナルの名入れオイル交換シールが低ロットで製作可能です。 お客様のご希望のデザインでお作り致します!
寸法(mm)35×50 危険物の類別非危険物 サービス分類名入れ
1セット(400枚)
7,498 税込8,248
8日以内出荷

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 定期注文
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 厚さ(mm)0.05 材質LDPE 厚さ(μm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリパーグルーブクリーナー モノタロウ 動画あり
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に 材質K5鋼(鋳造ニッケル合金) 幅(mm)27 厚さ(mm)3 全長(mm)200 質量(g)48
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷

プライバーセット 貫通タイプ モノタロウ 動画あり
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に 全長(mm)210、300、460、610 質量(g)140、320、520、680 軸長(mm)95、180、320、475 先端幅(mm)10、15、17、18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷

ツナギ服 綿100% モノタロウ 動画あり
綿素材のツナギ服です。 厚手タイプなので生地もしっかりしており、冬場でも着用できます。 ウェスト両サイドに面ファスナー付アジャスタ―を付けていますので体型に合わせてサイズ調整が可能です。 両胸に手帳などの収納に便利なポケット付き。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
用途自動車業、製造業などあらゆる業種 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業 混率(%)綿100 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ツナギ服 質量(g/m2)235 生地ツイル 名入れ 裾上げ 袖丈長袖
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フューエルフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

紙ウエス ロールタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
必要な量をすばやく取り出せる3枚重ねのロールタイプ紙ウエスです。1シート(250mm×300mm)にカットできるミシン目入り。
用途機械のメンテナンス作業、自動車整備や調理場の拭き掃除などに。 仕様3枚重ね 適合注文コード:29873165 材質バージンパルプ 厚さ(mm)0.3 質量(kg)3.1 全長(m)225 枚数(シート)750 外径(Φmm)310 シートサイズ(mm)250×300(1枚あたり) 芯径(mm)75
1巻(750カット)
2,598 税込2,858
当日出荷

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ 動画あり
Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(1kg)ほか
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツナギ服 綿混 モノタロウ 動画あり
薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別長袖ツナギ服 混率(%)ポリエステル65、綿35 質量(g/m2)190 生地ツイル 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業 袖丈長袖
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 タイプカートリッジ式 交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。 他社参考品番(タクティー)設定なし
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ 動画あり
Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。 オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
材質SK-5 幅(mm)70 厚さ(mm)16 奥行(mm)24 刃幅(mm)47 刃厚(mm)1.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 動画あり
オールシーズン対応のワンタック入りカーゴパンツです。 丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。 同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。 脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。 両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き。
混率(%)ポリエステル65、綿35 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)78 生地ツイル 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用  0.03mm ロールタイプ モノタロウ 動画あり
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)
用途自動車整備、販売、展示車用など 質量(kg)9 タイプロール 箱寸法(mm)1020×135×135
1箱(200枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

ワークパンツ ワンタック モノタロウ 動画あり
オールシーズン対応のワンタック入りのワークパンツです。 丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。 同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。 脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。 両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。
混率(%)ポリエステル65、綿35 種別ワークパンツ 股下(cm)78 生地ツイル 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、営業・配達
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車 成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(50g)
518 税込570
当日出荷

代車などに給油や禁煙の注意喚起が可能です。 ダッシュボードなどざらざらした部分でも貼り付けられます。 4か国語表記です。
用途代車やレンタカーに 材質PETラミネート 取付方式裏面粘着 サイズ(mm)給油シール:60×98、禁煙シール:90×70
1セット(5枚×2種類)
1,198 税込1,318
当日出荷

ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質LLDPE 幅(mm)800 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)1400 タイプロール 紙管内径(mm)約35
1箱(200枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ワークブルゾン 長袖 モノタロウ 動画あり
オールシーズン対応の長袖ブルゾンです。 丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用した作業服です。 同素材、同色のパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。 両胸前にポケット、両腹前にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏にファスナー付きポケットが付いております。
生地ツイル 種別長袖ブルゾン 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
1着
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。 2重のハニカム構造なので通気性もクッション性も抜群。 尾骨保護加工付き。 オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。 すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィスチェア・自動車の座席・車椅子などに。 長時間のデスクワークに。運転される方に。膝を突いて行う作業に。 材質TPE(サーモプラスチック エストラマー) 質量(g)約1160 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)465×445×30
1枚
1,798 税込1,978
欠品中