カテゴリ

  • 整備工具・収納(11)
  • バッテリー・電装(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • MAZDA(マツダ)(2,448)
  • ミツビシ(2,074)
  • ニッサン(1,617)
  • トヨタ(1,382)
  • ホンダ(1,182)
  • スバル(797)
  • ダイハツ(328)
  • スズキ(286)
  • 三菱ふそう(239)
  • エスコ(100)
  • MKS(三ヶ島)(71)
  • 三ヶ島製作所(64)
  • エーモン(59)
  • VOSTONE(ボストン)(57)
  • JTC(44)
  • Modes(44)
  • プロトブレンボ(44)
  • KTC(29)
  • 槌屋ヤック(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車用 クリップ」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウスノーワイパーブレード グラファイトモノタロウ(11件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
延長用ラッシングレール トラック用 モノタロウ延長用ラッシングレール トラック用モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)127全長(mm)203.2質量(kg)0.46タイプ穴あり板厚(mm)約2.5穴数8最大使用荷重(t)約1適合ビスM6
タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウタイヤストッパー PPCP樹脂製モノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど
ハンドルスピンナー モノタロウハンドルスピンナーモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
直径が30~35mmのハンドルに適合。 乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。 大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。 ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に付属品滑り・傷防止パット材質本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製全長(mm)94カーボン寸法(Φmm)52(持ち手部)取付け方法1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。適合ハンドルΦ30~35mm(直径)
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(52件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆モノタロウ(9件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(2本)
当日出荷
45~70sqと極太! 450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心! 通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ付属品専用ケース被覆軟質PVC取扱説明書(0.6MB)
ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ モノタロウブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップモノタロウ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(2本)
当日出荷
クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップ湾曲クリップ付属品専用ケース被覆PVC取扱説明書(0.6MB)
誘導用ライト 警笛付 モノタロウ誘導用ライト 警笛付モノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS寸法(mm)(点灯部)330全長(mm)約550レッド直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33質量(g)160(電池含まず)連続使用時間(時間)60~70未満使用乾電池単2乾電池×2個(別売)取扱説明書(2.0MB)
スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウスーパー撥水デザイン形状ワイパーモノタロウ(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
取扱停止中
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング商品タイプ撥水
タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック モノタロウタイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャックモノタロウ(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 先端チャックが、オートロックになっています。 さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール全長(mm)230(本体、カプラ含む)使用チャックLクリップチャック接続ねじPT1/4測定範囲(kPa)50~700ホース長さ(mm)約600最小目盛(kPa)10取扱説明書(6.0MB)
扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ モノタロウ扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプモノタロウ(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
取扱停止中
クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用仕様手動で上下左右の角度調整可能材質本体:ABS樹脂、ファン:PP寸法(mm)ファン:120、ガード:150取付方式クリップ消費電力(W)9定格電圧(V)DC12電源コード(m)約2.5首振角度(°)上下左右60風量調整無段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.75取扱説明書(7.3MB)最大風量(m/s)約7.0
エアゲージ ペンシルタイプ モノタロウエアゲージ ペンシルタイプモノタロウ(53件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定測定範囲(kPa)50~350最小目盛(kPa)10材質スチール、ABS、樹脂全長(mm)144質量(g)18外径(Φmm)10精度±10kPa
吸盤クリップ モノタロウ吸盤クリップモノタロウ(20件のレビュー)
299税込329
1パック(2個)
当日出荷
窓に取り付けてタオルやハンカチをはさむ事で簡易の日よけにする事や、チケットなどをはさむなど用途は色々な便利な吸盤付クリップです。
用途タオルやハンカチを利用した簡易日よけなど材質クリップ部:ABS樹脂・鉄、吸盤:PVC直径(Φmm)(吸盤)30クリップ(サイズ)35×10mm取扱説明書(1.1MB)
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウスペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付モノタロウ(88件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用最高使用圧力(MPa)0.8適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウタイヤゲージ グリップタイプモノタロウ(96件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)最小目盛(kPa)10適合米式バルブ(オープンバルブ可)材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール全長(mm)280タイプクリップチャック精度±20kPa接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約650ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)取扱説明書(1.6MB)弁の種類オープンタイプ
タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式モノタロウ(254件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ取扱説明書(0.7MB)
内装クリップはがし V型 モノタロウ内装クリップはがし V型モノタロウ(18件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。先端幅(mm)23口開き(mm)7全長(mm)235軸径(Φmm)9.5質量(g)158軸長(mm)120材質(軸)カーボンスチール材質(グリップ)PP
配線通しドライバー モノタロウ配線通しドライバーモノタロウ(17件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
全長(mm)約214質量(g)85軸長(mm)100材質(軸)S45C材質(クリップ)PP+TPRパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6
リレープライヤー スプリング付 モノタロウリレープライヤー スプリング付モノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207材質(本体)クロムモリブデン質量(g)126硬度HRC40~46開き幅(mm)17~50材質(クリップ)ナイロン
オーリングオイルシールピック モノタロウオーリングオイルシールピックモノタロウ(43件のレビュー)
459税込505
1セット(2本)
当日出荷
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)1.5全長(mm)166×1本、178×1本材質(軸)SUS304柄長さ(mm)117材質(クリップ)PP
オーリング シールピックツール セット モノタロウオーリング シールピックツール セットモノタロウ(46件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4本)
当日出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。軸径(Φmm)3全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類材質(軸)CR-V柄長さ(mm)80硬度HRC48材質(クリップ)PP+TPR
内張クリップはがし モノタロウ内張クリップはがしモノタロウ(161件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。口開き(mm)約8先端幅(mm)14全長(mm)約205材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック軸径(Φmm)約6柄長さ(mm)約90
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2696件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
ブースタークリップ モノタロウブースタークリップモノタロウ(89件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースクリッパーツール スズキ車対応 モノタロウホースクリッパーツール スズキ車対応モノタロウ(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に全長(mm)90差込角(mm)9.5(3/8)
ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 モノタロウラジエターリークテスター 国産車 外車 対応モノタロウ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。 アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
用途破損や冷却水の漏れの点検にセット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1取扱説明書(60.0MB)
クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウクリッププライヤー ベントタイプモノタロウ(164件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180
クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウクリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用モノタロウ(81件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。幅(mm)11.4(長)・8.8(短)全長(mm)28.4
ホースクランププライヤー モノタロウホースクランププライヤーモノタロウ(40件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ全長(mm)200クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1601件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用モノタロウ(138件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)取扱説明書(0.3MB)
検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター DC6~24V専用モノタロウ(117件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブースターケーブル モノタロウブースターケーブルモノタロウ(595件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら