カテゴリ

  • 保管用品(31)
  • 切削工具(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 作業工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 物流用品(11)
  • 整備工具・収納(8)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,850)
  • 大阪魂(2,554)
  • エスコ(1,651)
  • RS PRO(1,101)
  • KANA(片山チエン)(691)
  • VISHAY(652)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(631)
  • SAMTEC(598)
  • NTN(エヌティーエヌ)(546)
  • omron(オムロン)(515)
  • Panasonic(パナソニック)(513)
  • NSK(日本精工)(491)
  • Igus(イグス)(443)
  • cotta(411)
  • TRUSCO(388)
  • 三木プーリ(362)
  • ニチコン(353)
  • BOURNS(337)
  • NACHI(不二越)(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「55mm」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り モノタロウスポンジ 平型 研磨材無し 7個入りモノタロウ(147件のレビュー)
99税込109
1パック(7個)
当日出荷
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。 ソフトタイプ。 小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。 名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30耐熱温度(℃)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
手動式 ドラム用レバーポンプ モノタロウ手動式 ドラム用レバーポンプモノタロウ(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290使用温度範囲(℃)約-5~+45ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm吐出ホース長(m)2主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品モノタロウ(115件のレビュー)
149税込164
1パック(50個)
当日出荷
食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2728件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(697件のレビュー)
609税込670
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(189件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
PPひも モノタロウPPひもモノタロウ(204件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などにRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理モノタロウ(254件のレビュー)
109税込120
1巻ほか
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(54件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
オイル交換ステッカー モノタロウオイル交換ステッカーモノタロウ(463件のレビュー)
699税込769
1袋(100枚)
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
たわし ステンレス製 モノタロウたわし ステンレス製モノタロウ(44件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ガンコな汚れ落としやサビ・コゲ落としに便利なステンレスたわしです。
材質SUS304(18-8)繰り返し・詰め替え対応
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(68件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(72件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式モノタロウ(256件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸モノタロウ(286件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(35件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(125件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
机上台 モニター用 モノタロウ机上台 モニター用モノタロウ(146件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(361件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(119件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 モノタロウ電波掛時計 カレンダー 温湿度計付モノタロウ(32件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年取扱説明書(4.0MB)
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(191件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
TSソケット 給水栓用 モノタロウTSソケット 給水栓用モノタロウ(36件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
マグネットクリップ ステンレス 角型 モノタロウマグネットクリップ ステンレス 角型モノタロウ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ステンレス製マグネットクリップでサビに強い。 異方性ゴム磁石を使用しているので強磁力で、書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジなど、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。材質ステンレスシルバー材質(磁石)異方性ゴム磁石特性強力
ブラシ 2wayタイプ モノタロウブラシ 2wayタイプモノタロウ(37件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)全長(mm)240質量(g)約40種類2WAYタイプ毛丈(mm)30ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18繰り返し・詰め替え対応
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
669税込736
1パック(10本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
光学式マウス モノタロウ光学式マウスモノタロウ(130件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ABS寸法(mm)95×55×39ブラック質量(g)68ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8コネクタ形状USB Aタイプ接続方式有線LED色解像度1000dpiボタン数3個(ホイールボタン含む)インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(18件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ケースボックス ベルトホールド モノタロウケースボックス ベルトホールドモノタロウ(229件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペアセット内容ケース14個材質PP幅(mm)380質量(kg)1.4ブラック/クリア高さ(mm)62奥行(mm)315仕切数(個)14ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネット ホルダー フックタイプ モノタロウマグネット ホルダー フックタイプモノタロウ(34件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に材質スチール吸着力(N)14.7マグネット部寸法(mm)(直径)80受台寸法(mm)幅42×奥行55
ユニオンティ モノタロウユニオンティモノタロウ(14件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 ZZモノタロウ(244件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
ラスター 356 モノタロウラスター 356モノタロウ(103件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途のり用、掃除用毛色黒色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付モノタロウ(81件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ1800mmモノタロウ(44件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書(3.1MB)総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
タッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型 モノタロウタッグ名札 名刺サイズ 安全ピン・クリップ両用型モノタロウ(9件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
名刺・IDカードを入れるのに便利なサイズ! 安全ピン・クリップ両用タイプなので取り付ける衣装を選びません。チャック式で水やホコリが入りません。裏面はチャック付きで、大切なIDカード類の落下を防止します。
クリップの色色(本体)透明材質(シート)再生ポリオレフィン(クリップ)ABS樹脂ケース寸法(mm)103X78クリップ安全ピン・クリップ両用型中紙サイズ(mm)90X55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットベース モノタロウマグネットベースモノタロウ(181件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)