49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 動画あり
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
1個
139 税込153
当日出荷

機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
用途機器等のカバーに 特性静電気防止 その他洗濯可能 材質ポリエステルタフタ ブルーグリーン
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに 厚さ(mm)3 質量(g)4 タイプCR2430 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5
1個
139 税込153
当日出荷

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。 材質K5×K5 形状A式(みかん箱タイプ) タイプシングルフルート、Aフルート FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C350556
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エキゾーストマフラーハンガープライヤー モノタロウ 動画あり
マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
用途マフラーハンガーの取り外しに 幅(mm)(差込)20 全長(mm)280 ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TSバルブソケット モノタロウ 動画あり
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HIバルブソケット インサート付 モノタロウ 動画あり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HIバルブソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として 材質パッキン:EPDM、本体:SUS304 タイプ四輪車用標準タイプ 関連資料(1.5MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

建機・農機用エアーフィルター モノタロウ 動画あり
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シェード HIDバーナー用 モノタロウ 動画あり
モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。
付属品取付用ビス×6本
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 長さ(mm)195 幅(mm)150 質量(kg)1.3(本体のみ) 高さ(mm)203 タイプダブルアクション シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) パット径(Φmm)150 偏芯量5mm 取扱説明書(4.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 質量(g)860 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82 取扱説明書(12.1MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。 直径(Φmm)15 材質(本体)PP 寸法(Φ×mm)14.7×6 保持枚数約2枚(A4) 磁束密度表面/720gs
1パック(6個)
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー 付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2 タイプ連結 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)" 取扱説明書" 均等耐荷重(kg/台)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バキュームブロワガン 簡易式 モノタロウ 動画あり
吸い込み⇔吹き飛ばし 切り替えは切替リングを回すだけ!コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用しているので現場での清掃が簡単・手軽に行えます。
用途DIY作業用として。 接続口径エア供給Rc1/4 空気消費量(L/min)約270(0.6MPa時 吐出空気量(L/min)約500(0.6MPa時) 付属品吸込作業専用(ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ×2)、カプラプラグR1/4 使用圧力(MPa)0.6 最高使用圧力(MPa)0.8(連続使用可能な許容圧力) 取扱説明書(15.5MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ブラシレスモーター使用、最大トルクが175Nmの充電式インパクトドライバーです。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 質量(kg)0.98 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×218×80(ベルトのバックル装着時) ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
8,790 税込9,669
当日出荷

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー 付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2 タイプ連結 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 取扱説明書" 均等耐荷重(kg/台)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2 全長(mm)300 質量(kg)0.92 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(L/min)103 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本 全長(mm)150 質量(kg)0.9 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])13000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ホワイトグレー 付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2 タイプ連結 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 取扱説明書" 均等耐荷重(kg/台)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホワイトグレー 付属品支柱×2、棚板×4、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×6、ベース×2 タイプ連結 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 取扱説明書" 均等耐荷重(kg/台)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード