カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 作業工具(26)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(1,346)
  • CKD(881)
  • KITO(キトー)(382)
  • MAZDA(マツダ)(1,035)
  • SMC(3,796)
  • SUS(エスユーエス)(481)
  • TRUSCO(519)
  • YAMAHA(ヤマハ)(411)
  • イスカル(396)
  • イトーキ(2,563)
  • エスコ(725)
  • オカムラ(岡村製作所)(390)
  • タンガロイ(586)
  • ニッサン(869)
  • ホンダ(5,703)
  • メディアカバーマーケット(1,080)
  • 三木プーリ(3,448)
  • 京セラ(384)
  • 大阪魂(1,376)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-3」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
126件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャッキスタンド 3t モノタロウ

    ジャッキスタンド 3t

    モノタロウ(498件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2台)
    当日出荷
    ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
    用途ジャッキアップ作業の際に質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%能力(t)3(1セット)最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)販売区分業務用
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(758件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT3沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 固定式

    モノタロウ(233件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • T型鋼製束 モノタロウ

    T型鋼製束

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    用途大引き(床の骨組み)の支えとして付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り材質鉄タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ
  • ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ

    ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き

    モノタロウ(233件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
  • 変換アダプター 3P→2P モノタロウ

    変換アダプター 3P→2P

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
    用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500W差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)販売区分業務用
  • リフトテーブル モノタロウ

    リフトテーブル

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
    仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
  • 組端子台 (50A) モノタロウ

    組端子台 (50A)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • アルミツールケース モノタロウ

    アルミツールケース

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷
    アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
    材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂色シルバー材質(本体)アルミ合金鍵鍵付
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1045件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
  • ラインカプラー 分岐用 回転式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 回転式

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)質量(g)約430最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • 油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ

    油圧フロアージャッキ 3t

    モノタロウ(162件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
    材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15最大荷重(t)3サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
  • 小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 外・内ネジ型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • ツナギ服 綿100% モノタロウ

    ツナギ服 綿100%

    モノタロウ(112件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1着
    当日出荷
    綿素材のツナギ服です。 厚手タイプなので生地もしっかりしており、冬場でも着用できます。 ウェスト両サイドに面ファスナー付アジャスタ―を付けていますので体型に合わせてサイズ調整が可能です。 両胸に手帳などの収納に便利なポケット付き。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
    用途自動車業、製造業などあらゆる業種その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ツナギ服混率(%)綿100質量(g/m2)235生地ツイル名入れ可裾上げ可職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
  • ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 直線式

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベースねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ドリルスリーブ モノタロウ

    ドリルスリーブ

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • 食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ

    食品用パンツ 男女兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
    用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%色白混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
  • ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ

    ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
    用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
  • プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ モノタロウ

    プラグオープナー ペール缶用 樹脂タイプ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
    用途ペール缶の開封に。材質樹脂幅(mm)70厚さ(mm)43全長(mm)220質量(g)100販売区分業務用
  • ステープル F線 モノタロウ

    ステープル F線

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
    用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトテーブル用 固定車輪 モノタロウ

    リフトテーブル用 固定車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様固定金具名称リフトテーブル固定車輪販売区分業務用
  • LED作業灯 電池式 モノタロウ

    LED作業灯 電池式

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。 作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
    用途作業用のライトとして材質ABS+PC質量(g)約380(電池含まず)消費電力(W)15全光束(Lm)強:1000、弱:400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.2×127.3×46.5発光色昼光色光源COB LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池乾電池 単3電池×4本(別売)点灯方式強/弱/SOS(3モード)照射角120°(広角)防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3、弱:約7
  • チャックアーバー モノタロウ

    チャックアーバー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入品先端JT6(2 1/2)寸法L2(mm)25販売区分業務用
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ

    ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
    用途車の整備やタイヤ交換をする際に寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃最大荷重(t)3揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162販売区分業務用
  • 実体顕微鏡 モノタロウ

    実体顕微鏡

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    倍率20×、40×切り替え式です。
    質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14
  • 超硬レースセンター モノタロウ

    超硬レースセンター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1本
    当日出荷
    用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60販売区分業務用
  • マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウ

    マグネットオイルフィルター 二輪車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途二輪車用
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • プルスタッドボルト モノタロウ

    プルスタッドボルト

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。販売区分業務用
  • ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式 モノタロウ

    ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥33,880税込¥37,268
    1台
    当日出荷
    ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
    用途タイヤ交換時のジャッキアップに寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL最大荷重(t)3揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175販売区分業務用
  • リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウ

    リフトテーブル用 自在車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1パック(2個)
    当日出荷
    モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
    仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
  • TSエルボ モノタロウ

    TSエルボ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥29税込¥32
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(199件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1146件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • アクリル板 透明 モノタロウ

    アクリル板 透明

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気