特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,496件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック 防爆形クリーンルーム用LED照明器具 枠 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 防爆形クリーンルーム用LED照明器具 枠 【受注生産品】

    岩崎電気
    249,800税込274,780
    1台
    30日以内出荷
    仕上白色材質(枠)鋼板
  • レディオック 防爆形LED照明器具用 直付吊具 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具用 直付吊具

    岩崎電気
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    材質(パイプ)吊下パイプ:鋼管
  • レディオック 防爆形LED照明器具用 パイプ吊具 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具用 パイプ吊具

    岩崎電気
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    材質(パイプ)吊下パイプ:鋼管
  • レディオック 防爆形LED照明器具用 スタンド形Φ48.6吊具 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具用 スタンド形Φ48.6吊具

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    材質(パイプ)鋼管
  • レディオック 防爆形LED照明器具用 スタンド形Φ42.7吊具 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具用 スタンド形Φ42.7吊具

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    材質(パイプ)吊下パイプ:鋼管
  • レディオック 防爆形LED照明器具用 40°ブラケット吊具 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具用 40°ブラケット吊具

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    材質(パイプ)吊下パイプ:鋼管
  • レディオック 防爆形LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)9.5グレイ(マンセルN7)直付形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形 【受注生産品】

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.8グレイ(マンセルN7)特殊直付形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.8グレイ(マンセルN7)特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4/117.8/117.8 (100V/200V/242V)光束(Lm)2770使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応器具相当Hf32W 1灯用(高出力形)電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 本体

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
  • レディオック 防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
  • レディオック 防爆形LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形グレイ(マンセルN7)パイプ吊形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形LED照明器具 スタンド形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 スタンド形 【受注生産品】

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.8グレイ(マンセルN7)スタンド形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 本体

    岩崎電気
    82,980税込91,278
    1台
    31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応
  • レディオック LED照明器具 直付吊具 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 直付吊具

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • レディオック LED照明器具 吊具 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 吊具 【受注生産品】

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • レディオック LED照明器具 吊具 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 吊具

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • レディオック LED照明器具 パイプ吊具 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 パイプ吊具

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • レディオック LED照明器具 30°ブラケット吊具 岩崎電気

    レディオック LED照明器具 30°ブラケット吊具

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質【吊下パイプ】ステンレス鋼管製法【吊下金具】アルミダイカスト入数(個)1
  • レディオック LED歩廊灯 本体 岩崎電気

    レディオック LED歩廊灯 本体

    岩崎電気
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)材質【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面枠】ポリカーボネート(黒色)、【鋼管固定金具】ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2 (200V)平均演色評価数(Ra)70ガラス部【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブルエネルギー消費効率(Lm/W)118.3 (200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)3100使用場所屋内用・屋外用明るさHf16W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100/200~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック LED歩廊灯 手すり取付形 岩崎電気

    レディオック LED歩廊灯 手すり取付形

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1セット
    31日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)2.7手すり取付形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2 (200V)製法【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)平均演色評価数(Ra)70ガラス部【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブルエネルギー消費効率(Lm/W)118.3 (200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)3100使用場所屋内用・屋外用明るさHf16W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100/200~242V対応配光タイプワイド配光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック LED歩廊灯 スタンド形 岩崎電気

    レディオック LED歩廊灯 スタンド形

    岩崎電気
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形材質【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【前面枠】ポリカーボネート(黒色)、【鋼管固定金具】ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)2.3スタンド使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2 (200V)平均演色評価数(Ra)70ガラス部【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブルエネルギー消費効率(Lm/W)118.3 (200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)3100使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100/200~242V対応配光タイプワイド配光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック LEDライトバルブG 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDライトバルブG 【受注生産品】

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
    LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
    質量(kg)0.185材質(本体)硬質ガラス種類16W E26口金使用温度範囲(℃)-25~+40(適合器具へ取付時の周辺温度)消費電力(W)(100V/200V/242V)19.2/19.0/19.0定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯使用場所屋外・屋内用電源ユニット別置形
  • レディオック LEDライトバルブ 岩崎電気

    レディオック LEDライトバルブ

    岩崎電気
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。LEDライトバルブは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既設器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
    材質【グローブ】ポリカーボネート質量(kg)0.76白色塗装種類86W E39口金使用温度範囲(℃)-25~+40(適合器具へ取付時)入力容量98A / 96A / 98A (100V/200V/242V)消費電力(W)97.4/95.4/95.9 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.6/141.5/140.7 (100V/200V/242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)使用場所屋外・屋内用入数(個)1明るさ水銀ランプ300W相当・メタルハライドランプ250W相当電源ユニット別置形
  • レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 HACCP対応形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 HACCP対応形 【受注生産品】

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    30日以内出荷
    殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルパネルに当たらないように設置してください。パネル劣化の原因となります。調光はできません。
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDベースライト LEDユニット一体形カバー付(アクリル/透明・帯電防止処理)質量(kg)7.2材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】ポリカーボネート(乳白色)光源色昼白色使用場所屋内用グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応調光の可否非調光
  • レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 トラフ形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 トラフ形

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)ELT4101A +(ライン形LEDユニット)ELUN45201ENPN9種別LEDベースライト(LEDユニット一体形)質量(kg)1.8取付【傾斜天井】可40W形(Hf32形定格出力形) トラフ形 2灯用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ形式【公共施設】LSS1-4-48-LN消費電力(W)31.9平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】ポリカーボネート(乳白色)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163光束(Lm)5200使用場所屋内用明るさ(Lm)5200グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応調光の可否非調光
  • ル-バ 岩崎電気

    ル-バ

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別ルーバ
  • ユニス スポットライト用 ディフュージョンレンズ 岩崎電気

    ユニス スポットライト用 ディフュージョンレンズ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質【レンズ枠】ステンレス質量(kg)0.1ウォームグレイメタリック備考配光バターンを和らげます。タイプ広角タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート入数(個)1
  • ユニス スポットライト用 スプレッドレンズ 岩崎電気

    ユニス スポットライト用 スプレッドレンズ

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質【レンズ枠】ステンレス質量(kg)0.1ウォームグレイメタリック備考配光を一方向に広げ照射物を効果的に照らします。タイプ横長タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート入数(個)1
  • ユニス スポットライトオプション フード 岩崎電気

    ユニス スポットライトオプション フード

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.15材質(本体)ステンレス備考片方向への光の広がりをカットします。仕上ウォームグレイメタリック
  • ユニス スポットライトオプション スヌート 岩崎電気

    ユニス スポットライトオプション スヌート

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.19材質(本体)ステンレス備考全方向への光の広がりをカットします。仕上ウォームグレイメタリック
  • ユニス スポットポールライト ホルダ 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト ホルダ 【受注生産品】

    岩崎電気
    87,980税込96,778
    1個
    31日以内出荷
    材質(ホルダー)鋼管(アクリルシルコン塗装)
  • ポールライト用 結線ボックス トリカ-エル用 岩崎電気

    ポールライト用 結線ボックス トリカ-エル用

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミダイカスト質量(kg)0.6
  • ポールライト用 片面遮光版 岩崎電気

    ポールライト用 片面遮光版

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    必ず適合器具を確認のうえ、取付けてください。この遮光板はHG(HGK)のガラスグローブ、HGPポリカーボネートグローブ及びHGA(HGKA)のアクリルグローブのポールトップタイプのみに取付可能な遮光板です。
    材質(本体)鋼板(白色塗装)
  • ポールライト用 ルーバー 岩崎電気

    ポールライト用 ルーバー

    岩崎電気
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    必ず適合器具を確認のうえ、取付けてください。このルーバはHG(HGK)のガラスグローブ、HGPポリカーボネートグローブ及びHGA(HGKA)のアクリルグローブのポールトップタイプのみ取付可能なルーバです。
    材質(本体)鋼板(白色塗装)
  • ポールライト用 ホルダ トリカ-エル用 クラシック専用ホルダ 岩崎電気

    ポールライト用 ホルダ トリカ-エル用 クラシック専用ホルダ

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    種別ホルダ材質アルミダイカストタイプクラシック仕上青緑色半つや
  • ポールライト用 ホルダ トリカ-エル用 オプション クラシック 岩崎電気

    ポールライト用 ホルダ トリカ-エル用 オプション クラシック

    岩崎電気
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレスタイプクラシック仕上青緑色半つや
  • ポールライト用 ホルダ トリカ-エル用 岩崎電気

    ポールライト用 ホルダ トリカ-エル用

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質アルミダイカスト
  • ポールライト用 ホルダ クラシック専用ホルダ 岩崎電気

    ポールライト用 ホルダ クラシック専用ホルダ

    岩崎電気
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミダイカスト仕上青緑色半つや