特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,496件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10仕上:グレイ直付形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    309,800税込340,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)15.2仕上:グレイ(マンセルN7)直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 本体

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 フロストタイプ 本体

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化ガラス(フロスト)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・軒下用
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)11仕上:グレイパイプ吊形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形

    岩崎電気
    209,800税込230,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10.7仕上:グレイ40°ブラケット形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.4仕上:グレイ(マンセルN7)30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED適合電線管22電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 電池内蔵形 本体 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 電池内蔵形 本体

    岩崎電気
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質(本体)アルミ鋳物使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造ExdeIIBT5使用場所屋内・屋外用
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 灯具本体+吊具 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 灯具本体+吊具

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管仕上:グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品(別売)パネル表示パネル:アクリル樹脂(別売)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管仕上:グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 灯具本体+吊具 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 灯具本体+吊具

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品(別売)パネル表示パネル:アクリル樹脂(別売)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
  • レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)質量(kg)10.8仕上:グレイ(マンセルN7)30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカストタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)使用場所屋内・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 直管LEDランプ 岩崎電気

    レディオック 直管LEDランプ

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。
    口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体 【受注生産品】

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1セット
    30日以内出荷から31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2/90.3/90.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)3750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    ポールは別売となります。既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8グレイ(マンセルN7)取付特殊直付形 フロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色取付金具ステンレス鋼板エネルギー消費効率(Lm/W)87.2/90.3/90.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)3750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8グレイ(マンセルN7)取付特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色取付金具ステンレス鋼板エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1セット
    30日以内出荷から31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6/83.4/83.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)1960使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    ポールは別売となります。既設のポールを使用する場合は、適合径と合致しているかご確認ください。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8グレイ(マンセルN7)取付特殊直付形 フロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色取付金具ステンレス鋼板エネルギー消費効率(Lm/W)81.6/83.4/83.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)1960使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)2500使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器質量(kg)9.8グレイ(マンセルN7)取付特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色取付金具ステンレス鋼板エネルギー消費効率(Lm/W)104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)2500使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオック 屋外スポットライト ON/OFFセンサ内蔵形 岩崎電気

    レディオック 屋外スポットライト ON/OFFセンサ内蔵形

    岩崎電気
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    種別建築外観・景観演出照明材質アルミダイカスト取付壁付専用使用温度範囲(℃)-10~+35定格入力電圧(V)100専用センサーON/OFFセンサ内蔵形保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋外・屋内用
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 直付形

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 本体 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 本体

    岩崎電気
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65使用場所屋内・屋外用
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 吊具 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 吊具

    岩崎電気
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質(パイプ)鋼管
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:同梱種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 スタンド形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 スタンド形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別産業用特殊照明機器 密閉形材質前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)スタンド形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 40°ブラケット形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別産業用特殊照明機器 密閉形材質位置ボックス:鉄鋳物(ジオメット処理)(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)仕上:本体・パイプ保持/メタリックシルバー、パイプ・フランジ/グレイ(マンセルN7)40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)構造防湿形定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)7.8グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 特殊直付形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 特殊直付形

    岩崎電気
    94,980税込104,478
    1台
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)7.1グレイ(マンセルN7)特殊直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • LED 電源ユニット 岩崎電気

    LED 電源ユニット

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.5材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50)に対応します。)定格入力電圧(V)200専用配線長二次側:100m以下使用場所屋内用口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)8.8グレイ(マンセルN7)パイプ吊形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオック 密閉形LED照明器具 30°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 密閉形LED照明器具 30°ブラケット形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)9.1グレイ(マンセルN7)30°ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)