カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る

レディオックマルチライン ライン形LEDユニット 600mmタイプ
岩崎電気¥30,980税込¥34,0781台4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別ライン形LEDユニット材質【エンドキャップ】アクリル白色(一部乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP55色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】アクリル乳白色(一部白色)光源色昼白色光束(Lm)1850器具相当FLR20W形2灯用相当/Hf16W形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックマルチライン トラフ形 500mmタイプ
岩崎電気¥37,980~税込¥41,778~1セット4日以内出荷種別工場・建築外構・共用部照明質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色光源色昼白色LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ ステンレス
岩崎電気¥72,980~税込¥80,278~1セット4日以内出荷ガードを使用する際に重耐塩性能を必要とする場合はステンレス製の適合ガードを選定してください。仕様重耐塩仕様種別工場・建築外構・共用部照明質量(kg)2.6材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックハイベイガンマ オプション 前面ガード
岩崎電気¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷レディオック ハイベイ ガンマ280W、235W、180Wには2個必要です。質量(kg)0.57タイプ一般形用使用場所屋内用
レディオックエリアトリカ-エル用 定電流形 電源ユニット
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)アルミ長さ(m)【口出線】0.65 / 0.23 (入力側/出力側)使用温度範囲(℃)-20~+40使用場所ポール内専用適合ポール径(Φmm)【収納可能】Φ89.1(3B)~入力電圧100~240V対応
レディオックエリアセルカ 取付ベース
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷建物の屋上、橋梁、沿岸部等、強風や振動の多い場所では使用しないでください。取付ベース下部に水が溜まらないよう、排水処理を施してください。種別取付ベース
レディオックアプローチトリカ-エル 既設用
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781セット4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別歩道・園路・建築外構照明材質【グローブ】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2色ブラック高さ(mm)163タイプ既設用使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)製法【マルチアダプタ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト保護等級IP44使用場所屋外・屋内用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形
レディオックアプローチ 灯具
岩崎電気¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷材質【セード】ポリカーボネート(透明)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-5~35製法【本体】アルミダイカスト使用場所屋外用
レディオックアプローチ
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率70%)種別歩道・園路・建築外構照明質量(kg)2.6色ミディアムグレーメタリック使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)6.7 (100V)製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23使用場所屋外用ポールステンレス鋼板入力電圧100V専用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオックLEDダウンライト 軒下用リニューアルプレート 【受注生産品】
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個31日以内出荷材質【取付板】亜鉛めっき鋼板【化粧枠】亜鉛めっき鋼板(白色アクリル焼付塗装2回塗り)質量(kg)0.4使用場所軒下用(防雨形)入数(個)1
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 耐雷サージ15kVタイプ 本体
岩崎電気¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体
岩崎電気¥96,980~税込¥106,678~1台4日以内出荷材質(本体)アルミタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体
岩崎電気¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷材質(本体)アルミタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオックEXヴェルノ・EXディオZ1・EXディオZ2 スタンド形 落下防止金具
岩崎電気¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷質量(kg)0.2適合ポール外径(Φmm)Φ48.6(40A)入数(個)1
レディオックEXヴェルノ 角度可変形 【受注生産品】
岩崎電気¥179,800~税込¥197,780~1セット31日以内出荷付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)形角度可変形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ 角度可変形
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)形角度可変形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体 【受注生産品】
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801台31日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+50製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体
岩崎電気¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体 【受注生産品】
岩崎電気¥149,800~税込¥164,780~1台31日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷材質【本体】アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50呼び【ハブ】22ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用明るさHf32W1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
レディオックEXヴェルノ 特殊直付形 【受注生産品】
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1セット31日以内出荷付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8色グレイ(マンセルN7)形特殊直付形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ 特殊直付形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8色グレイ(マンセルN7)形特殊直付形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)36 (200V)製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.2 (200V)光束(Lm)6020使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応器具相当Hf32W 2灯用(高出力形)電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ ステッキ形 【受注生産品】
岩崎電気¥149,800~税込¥164,780~1セット31日以内出荷付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)5.2形ステッキ形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)83ガラス部前面ガラス:強化ガラス仕上グレイ(マンセルN7)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形
レディオックEXヴェルノ スタンド形 【受注生産品】
岩崎電気¥169,800~税込¥186,780~1セット31日以内出荷付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)6.9形スタンド形適合ポール径Φ42.7材質(本体)アルミダイカストタイプ耐雷サージ15kVタイプ使用温度範囲(℃)-20~+50定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)83ガラス部前面ガラス:強化ガラス仕上グレイ(マンセルN7)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ スタンド形
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)6.9形スタンド形材質(本体)アルミダイカストタイプ耐雷サージ標準タイプ 適合ポール径Φ42.7使用温度範囲(℃)-20~+50定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)83ガラス部前面ガラス:強化ガラス仕上グレイ(マンセルN7)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオック 防爆形塗装ブース用LED照明器具 本体 【受注生産品】
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1台30日以内出荷寸法(mm)【埋込穴】250×1260材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内用入力電圧100~242V対応